
Este cabezal se utiliza en tareas de ajuste y aflojamiento de tornillos o tuercas, especialmente en trabajos de mantenimiento industrial, automotriz, maquinaria pesada, minería, petróleo y transporte. Es ideal para operarios que requieren fuerza y precisión en espacios reducidos o de difícil acceso.
Fabricado en acero Cr-V con encastre de Cr-molibdeno. Acabado en cromo y óxido negro. Encastre de 1/2", diámetro interior de 16,5 mm, largo de 103 mm y ancho de 32 mm. Cabeza giratoria con retén de bola que permite fijar la posición en 0°, 90° y 180°, y mantener los enchufes en su lugar durante el trabajo.
Se aplica sobre mangos de fuerza telescópicos con encastre de 1/2", y se utiliza junto con llaves o enchufes compatibles. Es apto para superficies metálicas y componentes mecánicos en vehículos, máquinas industriales, estructuras metálicas y sistemas de producción.
Ofrece gran maniobrabilidad gracias a su cabeza giratoria, lo que permite trabajar en espacios reducidos sin perder fuerza ni precisión. Su retén de bola asegura los enchufes, evitando movimientos indeseados. La construcción robusta y el acabado anticorrosivo prolongan la vida útil del producto, siendo una opción confiable para trabajos intensivos.
Este cabezal está diseñado exclusivamente para mangos de fuerza telescópicos con encastre de 1/2". No se recomienda su uso con herramientas incompatibles, ya que puede comprometer la seguridad y el rendimiento. Almacenar en lugar seco y limpio para preservar el acabado y evitar la oxidación.
| Material | Cr-V / encastre de Cr- molibdeno |
| Acabado superficial | Cromo y óxido negro |
| Encastre | 1/2“ |
| Diametro interior encastre | 16,5 mm |
| Largo (B) | 103 mm |
| Ancho (A) | 32 mm |