
Se utiliza para el ajuste controlado de pernos y tornillos en tareas de montaje, mantenimiento y reparación donde se requiere precisión en el torque aplicado. Es ideal para trabajos en vehículos pesados, maquinaria industrial, estructuras metálicas, y equipos de gran porte.
El torquímetro tiene un encastre de 3/4”, un rango de medición de 300 a 1000 Nm, una longitud total de 1750 mm con la extensión incluida, un peso de 5,8 kg y un diámetro de cabezal de 75 mm. Incluye una extensión de 500 mm con traba de seguridad.
Está indicado para aplicaciones en talleres mecánicos, metalúrgicas, mantenimiento de flotas, industrias pesadas, minería, petróleo, transporte de carga y líneas de producción donde se requiera aplicar torque elevado con precisión.
Ofrece alta precisión y confiabilidad en el ajuste de torque, con señal acústica que evita el sobreajuste. Su diseño robusto y la extensión incluida permiten una acción de palanca considerable, facilitando el trabajo en aplicaciones de alto torque. La certificación de calibración garantiza su exactitud, y su presentación en caja plástica asegura una correcta conservación y transporte.
Después de cada uso, se debe relajar el resorte y colocar el torquímetro en el valor más bajo para preservar su precisión. Es fundamental realizar calibraciones periódicas cada 12 meses o cada 5.000 operaciones de apriete, lo que ocurra primero. Se recomienda utilizar equipos de medición adecuados para su verificación y ajuste.
| Código | Encastre | Rango de medición (Nm) | Rango (lbf.ft) | Rango (kgf.m) | Largo con extensión (mm) | Peso (kg) | Diámetro de cabezal (mm) |
| 90714 71 25 | 3/4" | 300 – 1000 | 220 – 740 | 30,59 – 102 | 1750 | 5,8 | 75 |
| Nm | Kgf-M. | Lbf.Ft. |
| 1 | 0,102 | 0,7376 |