Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORQUIMETRO 3/4 RANGO 80-400 NM

Código 90714 720 400 | Peso 2.66Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Torquímetro extralargo de 3/4” con rango de 80 a 400 Nm, diseñado para aprietes precisos en aplicaciones industriales y vehículos pesados.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 2.706.017,38
$ 1.208.790,00 Precio sin impuestos nacionales
55% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El torquímetro de 3/4” de Würth está diseñado para trabajos de apriete controlado en ambos sentidos, con una precisión de ±3 %, superior a lo exigido por la norma ISO 6789-1. Su diseño extralargo permite una transmisión de fuerza óptima en el rango de par de 80 a 400 Nm (equivalente a 60 a 290 lbf.ft), con escala doble de fácil lectura en Nm y lbf.ft, y un intervalo de escala de 10 Nm. El cabezal crique cuenta con 60 dientes y un ángulo de rotación de 6°, lo que permite trabajar con precisión en espacios reducidos. El mango ergonómico y antideslizante mejora la comodidad y el control. Incluye botón de bloqueo para fijar el valor deseado y cuadrante extraíble para mayor versatilidad. Se entrega en caja plástica con declaración de conformidad y número de serie.

Usos

Se utiliza para el ajuste preciso de tuercas y tornillos en tareas de mantenimiento, montaje y reparación que requieren control de torque, como cambio de neumáticos, armado de estructuras metálicas, y trabajos técnicos en vehículos industriales y maquinaria pesada.

Características

El torquímetro tiene encastre de 3/4”, rango de par de 80 a 400 Nm, 15 vueltas desde el valor mínimo al máximo, diseño de crique con 60 dientes y ángulo de rotación de 6°, intervalo de escala de 10 Nm, y precisión de ±3 %. Es apto para apriete en ambos sentidos. Cumple con la norma ISO 6789-1. Las dimensiones son: largo total (L1) 685 mm, longitud de la palanca (L2) 589 mm, longitud del mango (L3) 167 mm, altura del cabezal (B2) 47 mm, diámetro del regulador de torque (D1) 37 mm, ancho del cabezal (D2) 51 mm.Para rosca izquierda y derecha.

Aplicaciones

Está indicado para el sector de vehículos industriales, ingeniería mecánica, metalurgia, construcción, mantenimiento de flotas, minería, petróleo, y líneas de producción. Es ideal para cualquier entorno donde se requiera aplicar torque elevado con precisión y seguridad.

Beneficios

Ofrece alta precisión en el ajuste de torque, con señal acústica y zafe que indica el valor alcanzado. Su diseño extralargo facilita la transmisión de fuerza sin esfuerzo excesivo. El mango ergonómico mejora la experiencia de uso, y el cuadrante extraíble aporta versatilidad. No requiere ser aflojado después deluso, lo que simplifica el mantenimiento. Su resistencia a condiciones exigentes y cumplimiento de normas internacionales lo convierten en una herramienta confiable y profesional. Para rosca derecha e izquierda + traba en la base de la empuñadura lo que evita mover la medida seleccionada.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda inspección periódica con equipo de medición adecuado y calibración cada 12 meses o cada 5.000 operaciones de apriete. Mantener a temperatura ambiente y evitar exposición prolongada al sol para preservar la exactitud. Incluye declaración de conformidad y número de serie.

Tabla de datos

Característica Detalle
Código 90714 720 400
Encastre 3/4”
Rango de par 80 – 400 Nm
Rango de par (lbf.ft) 60 – 290
Intervalo de escala 10 Nm
Precisión ±3 %
Vueltas de ajuste 15
Diseño de crique 60 dientes – 6° de rotación
Sentido de apriete Horario y antihorario
Norma ISO 6789-1
Largo total (L1) 685 mm
Longitud de la palanca (L2) 589 mm
Longitud del mango (L3) 167 mm
Altura del cabezal (B2) 47 mm
Diámetro regulador de torque (D1) 37 mm
Ancho del cabezal (D2) 51 mm
Embalaje Caja plástica

También te puede interesar

También te puede interesar