Se utiliza para el apriete de tornillos en función del ángulo de giro, especialmente en trabajos donde se requiere precisión en el torque aplicado. Es ideal para tareas de mantenimiento mecánico, armado de motores, ajustes en sistemas de suspensión y trabajos de precisión en líneas de producción.
Posee una escala circular de 360° con incrementos de 10°, cavidad de transmisión cuadrada de 1/2", espiga de 1/2", aguja móvil ajustable desde cualquier posición y un diámetro de 75 mm. Su peso es de 270 g.
Puede aplicarse sobre tornillos y tuercas en componentes metálicos, especialmente en motores, transmisiones, sistemas de dirección, maquinaria industrial y equipos de transporte. Compatible con cualquier llave dinamométrica con espiga de transmisión cuadrada de 1/2".
Permite realizar aprietes precisos según el ángulo de giro, lo que evita sobreajustes o fallas por torque incorrecto. Su compatibilidad con llaves dinamométricas estándar de 1/2" lo hace versátil y fácil de integrar en distintos entornos de trabajo. La aguja ajustable desde cualquier posición mejora la eficiencia operativa.