Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DESTORNILLADOR DINAMOMETRO 1/4

Código 90714 71 91 | Peso 0.44Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Destornillador dinamométrico de 1/4” para apriete controlado en el sentido horario, con rango de 1,0 a 3,5 Nm y ajuste rápido sin herramientas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 798.128,10 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El destornillador dinamométrico de Würth está diseñado para realizar aprietes controlados con precisión en el sentido de las agujas del reloj. Cuenta con encastre de 1/4” y un rango de medición de 1,0 a 3,5 Nm, con graduación de 0,05 Nm. Su diseño ergonómico incluye un mango fabricado en componentes blandos que permite un agarre cómodo y seguro. El ajuste del par se realiza de forma rápida y sencilla sin necesidad de herramientas auxiliares: basta con empujar el seguro hacia atrás, girar el mango para regular y soltar el seguro. Cumple con la norma DIN EN ISO 6789:2003, Tipo II, Clase D, y ofrece una precisión de ±6 % sobre el valor ajustado. Tiene una longitud total de 192 mm.

Usos

Se utiliza para tareas que requieren un apriete preciso y controlado, como la instalación de sensores de presión de neumáticos (TPMS), montaje de componentes electrónicos, bicicletas, motocicletas, accesorios de vehículos y trabajos de instalación industrial.

Características

El destornillador tiene encastre de 1/4”, un rango de medición de 1,0 a 3,5 Nm, graduación de 0,05 Nm y una longitud de 192 mm. Su precisión es de ±6 % y cumple con la norma DIN EN ISO 6789:2003. El mango está fabricado en materiales blandos para mayor confort, y el sistema de ajuste es rápido y sin herramientas.

Aplicaciones

Está indicado para sistemas de control de presión de neumáticos, fijación de válvulas, tuercas de unión de sensores, y trabajos de precisión en entornos industriales, automotrices y electrónicos. Es ideal para tareas donde el torque debe ser exacto para evitar daños o fallas.

Beneficios

Permite realizar aprietes precisos sin riesgo de sobreajuste, lo que protege componentes sensibles. Su diseño ergonómico mejora la comodidad durante el uso prolongado. El sistema de ajuste rápido agiliza el trabajo y evita errores. Su cumplimiento con normas internacionales garantiza confiabilidad y calidad.

Importante, a tener en cuenta

Después de cada uso, se debe relajar el resorte y ajustar el destornillador al valor más bajo para preservar su precisión. No utilizar fuera del rango especificado. Se recomienda calibración periódica si se utiliza con frecuencia en tareas críticas.

Datos Técnicos

Código Encastre Rango de medición Rango de graduación Longitud
90714 71 91 1/4" 1,0 – 3,5 Nm 0,05 Nm 192 mm

Tabla de equivalencias

Nm Kgf-M. Lbf.Ft.
1 0.102 0.7376

También te puede interesar

También te puede interesar