Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ADAPTADOR TORQUIMETRO 1/2" 40-200 NM

Código 90714 305 112 | Peso 0.41Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Adaptador torquímetro digital de ½" con rango de medición de 40 a 200 Nm, pantalla LED giratoria e iluminación, y memoria interna para registrar hasta 10 valores de torque.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.005.148,21
$ 325.490,00 Precio sin impuestos nacionales
68% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El adaptador torquímetro digital de ½" de Wurth transforma cualquier llave crique estándar en una herramienta de precisión para medición de torque. Diseñado para brindar lecturas digitales exactas, cuenta con una pantalla LED iluminada que puede girar hasta 240°, facilitando la visualización en distintos ángulos de trabajo. Posee memoria interna para almacenar hasta 10 rangos de torque y muestra el porcentaje del torque aplicado respecto al valor preestablecido. Su funcionamiento es apto tanto en sentido horario como antihorario, lo que lo hace versátil para múltiples tareas de ajuste y calibración.

Usos

Este adaptador se utiliza para convertir llaves crique comunes en herramientas de precisión, permitiendo la medición exacta del torque aplicado. Es ideal para calibrar torquímetros y asegurar ajustes precisos en tareas mecánicas e industriales.

Características

Cuenta con un rango de medición de 40 a 200 Nm, pantalla LED con iluminación y rotación de 240°, memoria interna para registrar hasta 10 valores de torque, indicador de porcentaje aplicado y capacidad de operación en ambos sentidos de giro. Utiliza pilas tipo CR2032 (no incluidas).

Aplicaciones

Se aplica principalmente en talleres mecánicos, industrias automotrices, mantenimiento de maquinaria, líneas de producción y entornos industriales donde se requiere control de torque en el armado o ajuste de componentes.

Beneficios

Ofrece una solución práctica y económica para mejorar la precisión de herramientas existentes, sin necesidad de adquirir un torquímetro completo. Su pantalla iluminada facilita la lectura en condiciones de baja visibilidad, y la memoria interna permite registrar y comparar valores de torque, optimizando el control de calidad en procesos de ajuste.

Importante, a tener en cuenta

El producto no incluye las pilas necesarias para su funcionamiento (CR2032). Se recomienda verificar la calibración antes de cada uso para asegurar mediciones precisas y evitar errores en el ajuste de componentes.

Datos técnicos

Torque máximo 200 Nm
Rango de torque 40-200 Nm
Pilas CR 2032 (no incluídas)

También te puede interesar

También te puede interesar