Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

REMACHADORA NEUMÁTICA 3/16"

Código 90703 937 316 | Peso 1.91Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Remachadora neumática profesional para remaches de hasta 4.8 mm, ideal para trabajos industriales exigentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 668.599,03
$ 297.245,00 Precio sin impuestos nacionales
56% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La remachadora neumática Würth está diseñada para aplicaciones industriales que requieren precisión, potencia y durabilidad. Funciona con una presión de aire de 6.3 bar y ofrece una fuerza de tracción equivalente a 1/2 HP, lo que permite una colocación eficiente de remaches de hasta 4.8 mm (3/16"). Su estructura robusta y su peso de 1.9 kg aseguran estabilidad durante el uso continuo. Incluye boquillas intercambiables para distintos diámetros de remache: 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm y 4.8 mm, lo que la convierte en una herramienta versátil para múltiples tareas de fijación.

Usos

Se utiliza para la colocación rápida y segura de remaches en procesos de ensamblado, mantenimiento industrial, fabricación de estructuras metálicas, carrocerías, chapistería, y líneas de producción donde se requiere una unión firme y duradera sin soldadura.

Características

Opera con una presión de aire de 6.3 bar y un consumo de 113 litros por minuto. Posee una fuerza de tracción de 1/2 HP, rosca de golpe de 1/4" y un peso total de 1.9 kg. Incluye boquillas para remaches de 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm y 4.8 mm, permitiendo adaptarse a diferentes necesidades de trabajo.

Aplicaciones

Apta para aplicar remaches sobre superficies metálicas como acero, aluminio y chapas galvanizadas. Ideal para talleres mecánicos, metalúrgicas, industrias automotrices, navales, ferroviarias y de fabricación de maquinaria.

Beneficios

Permite una colocación rápida y sin esfuerzo de remaches, reduciendo la fatiga del operario y aumentando la productividad. Su diseño robusto y su potencia la hacen ideal para trabajos intensivos. La inclusión de múltiples boquillas mejora su versatilidad y reduce la necesidad de herramientas adicionales.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda utilizar con una fuente de aire comprimido regulada a 6.3 bar. Verificar el diámetro del remache antes de seleccionar la boquilla correspondiente. Mantener la herramienta limpia y lubricada para asegurar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.

Compatibilidad

Boquillas Incluidas
2,4 mm - 3/32" Si
3,2 mm - 1/8" Si
4 mm - 5/32" Si
4,8 mm - 3/16" Si
5,6 mm - 7/32"
6,4 mm - 1/4"

Datos técnicos

Datos técnicos 90703 937 316
Cap. Máxima 4,8 mm - 3/16"
Presión de aire 6,3 bar
Fuerza de tracción 1/2 HP
Rosca de acople 1/4"
Consumo de aire 113 l/min
Peso 1,9 Kg

También te puede interesar

También te puede interesar