Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

REMACHE CIEGO ESTANCO C/ESPIGA ACERO

Código 90937 148 125 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 20 unidades
Remache ciego estanco con espiga de acero inoxidable, diseñado para ofrecer alta resistencia al corte y sellado contra aire y agua pulverizada.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro x largo (MM)
4,8 x 12,5 4,8 x 16 4,8 x 18
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El remache ciego estanco con espiga de acero inoxidable A2 está diseñado para aplicaciones que requieren una fijación segura y hermética. Su estructura incluye una funda de aluminio con pared gruesa y un vástago fino en forma de cubo, lo que le confiere una gran resistencia al corte. La cabeza del vástago queda cautiva tras la instalación, asegurando un cierre estanco. Es compatible con la normativa RoHS y cuenta con superficie plana tanto en el vástago como en la funda, lo que facilita una terminación prolija. Está disponible en tres medidas, todas con diámetro de 4,8 mm y diferentes largos, cubriendo rangos de agarre desde 6 mm hasta 13,5 mm.

Usos

Se utiliza para unir piezas en aplicaciones donde se requiere estanqueidad al aire y al agua pulverizada, como en carrocerías, estructuras metálicas expuestas a humedad, equipos industriales, y componentes que deben mantener aislamiento ambiental. Es ideal para trabajos en mantenimiento, producción, y montaje en condiciones exigentes.

Características

Material del vástago/pin: acero inoxidable A2. Material de la funda/manga: aluminio. Superficie plana en vástago y funda. Cabeza del vástago cautiva. Vástago en forma de cubo hermético. Remachado estanco al aire y agua pulverizada. Diámetro del remache: 4,8 mm. Diámetro de ala: 9,3 mm. Espesor de ala: 1,7 mm. Diámetro de perforación: 4,9 mm. Carga de fractura por tensión: 2200 N. Compatible con RoHS.

Aplicaciones

Aplicable en materiales como aluminio, acero, plásticos técnicos y otros sustratos compatibles con remachado. Se recomienda para ambientes húmedos, exteriores, o donde se requiera evitar filtraciones. Su uso es común en carrocería automotriz, maquinaria, estructuras metálicas livianas y cerramientos.

Beneficios

Ofrece una fijación segura y estanca, ideal para ambientes agresivos o expuestos a humedad. Su diseño con cabeza cautiva y vástago hermético garantiza un cierre confiable. La resistencia mecánica elevada permite su uso en aplicaciones exigentes. La variedad de medidas facilita su adaptación a distintos espesores de materiales.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental respetar el diámetro de perforación recomendado (4,9 mm) para asegurar una correcta instalación. Se recomienda utilizar herramientas adecuadas para remachado. Verificar el rango de agarre según la medida seleccionada para evitar fallas en la fijación. No apto para aplicaciones estructurales sin evaluación técnica previa.

Caracteristicas

Diámetro nominal x largo (Ø C x D) Diámetro de Ala (A) Espesor de Ala (B) Rango de agarre mín./máx. Diámetro de perforación Carga fractura de tensión Código
4.8x12.5mm 9,3 mm 1,7 mm 6 - 8 mm 4,9 mm 2200 N 00937 148 125
4,8 x 16 mm 9,3 mm 1,7 mm 9 - 11mm 4,9 mm 2200 N 00937 148 160
4,8 x 16 mm 9,3 mm 1,7 mm 10,5 - 13,5 mm 4,9 mm 2200 N 00937 148 180

Datos Técnicos

Material vástago/pin Acero inoxidable A2
Material funda/manga Aluminio
Superficie del vástago/pin Plana
Superficie de la funda/manga Plana
RoHS compatible Si