UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

REMACHADORA P/TUERCAS T/TIJERA M3-M8

Código 90948 830 | Peso 0.93Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Remachadora manual tipo tijera para la colocación de tuercas remachables de M3 a M8, con diseño ergonómico y asas cortas para un manejo cómodo y almacenamiento práctico.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 326.183,33 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La remachadora de tuercas tipo tijera está diseñada para colocar tuercas remachables de distintos diámetros, desde M3 hasta M8. Su estructura compacta, con asas cortas, facilita el manejo en espacios reducidos y permite un guardado más sencillo. Fabricada con un diseño ergonómico, reduce el esfuerzo físico durante su uso, especialmente en trabajos prolongados. Con un largo total de 300 mm y un peso de 600 g, combina robustez con facilidad de uso, siendo ideal para tareas de montaje y fijación en distintos entornos industriales.

Usos

Se utiliza para la colocación de tuercas remachables en chapas, perfiles y estructuras metálicas donde no es posible acceder por la parte posterior para colocar una tuerca convencional. Es ideal para trabajos de ensamblado, mantenimiento, fabricación de estructuras metálicas, carrocerías, gabinetes eléctricos, y tareas de reparación en talleres mecánicos o líneas de producción.

Características

Cuenta con un diseño tipo tijera que permite aplicar fuerza de manera eficiente. Las asas cortas mejoran el control y la maniobrabilidad, mientras que su diseño ergonómico disminuye la fatiga del operario. Es compatible con tuercas remachables de 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm y 8 mm. Su largo total es de 300 mm y su peso de 600 g, lo que la hace liviana y fácil de transportar.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas como acero, aluminio o chapas galvanizadas. Es especialmente útil en estructuras huecas, perfiles cerrados o zonas de difícil acceso donde se requiere una fijación firme sin acceso posterior.

Beneficios

Ofrece una solución práctica y eficiente para fijaciones en estructuras huecas o inaccesibles desde el reverso. Su diseño ergonómico y compacto mejora la comodidad del usuario y permite trabajar en espacios reducidos. La variedad de boquillas incluidas permite adaptarse a múltiples diámetros de tuercas remachables, lo que la convierte en una herramienta versátil para distintos tipos de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental utilizar la boquilla correspondiente al diámetro de la tuerca remachable para asegurar una fijación correcta. Se recomienda almacenar la herramienta en un lugar seco y limpio para preservar su funcionamiento. No aplicar fuerza excesiva fuera de los rangos de uso especificados (M3 a M8), ya que puede dañar la herramienta o comprometer la fijación.

También te puede interesar

También te puede interesar