Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TUERCA REMACHABLE ALUMINIO 10 MM

Código 90948 200 10 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 20 unidades
Tuercas remachables de aluminio con vástago moleteado, diseñadas para fijaciones roscadas en estructuras delgadas, con alta resistencia mecánica y bajo peso.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milimetros
M10 M3 M4 M5 M6 M8
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las tuercas remachables de aluminio combinan una conexión de remache ciego con una rosca interna, permitiendo fijar tornillos en chapas y estructuras donde no se puede acceder por detrás. Están fabricadas en aluminio, lo que las hace livianas y resistentes a la corrosión. Su vástago moleteado mejora la resistencia al giro y permite aplicar mayores pares de apriete en comparación con modelos lisos. Están disponibles en roscas métricas M3 a M10, con distintos diámetros de perforación, alturas de cabeza y rangos de agarre, adaptándose a múltiples espesores de material.

Usos

Se utilizan para generar puntos de fijación roscados en chapas, perfiles, estructuras metálicas livianas, componentes plásticos y otros materiales. Son ideales para trabajos en mantenimiento, producción, montaje industrial, carrocería automotriz y fabricación de maquinaria, especialmente donde se requiere bajo peso y resistencia a la oxidación.

Características

Material: aluminio. Vástago moleteado para mayor resistencia al giro. Roscas disponibles: M3, M4, M5, M6, M8, M10. Rango de agarre: 0,5 – 3,0 mm (según modelo). Diámetro de perforación: de 4,9 mm a 11,9 mm. Altura de cabeza: de 0,9 mm a 2,1 mm. Par de apriete máximo: de 2 Nm a 20 Nm. Resistencia a la tracción: hasta 21.500 N. Fractura por tracción: hasta 3.820 N.

Aplicaciones

Aplicables en materiales como aluminio, acero, plásticos técnicos, fibra de vidrio y otros sustratos compatibles con remachado. Se recomiendan para ambientes interiores o exteriores con baja exposición a agentes corrosivos, y donde se prioriza la ligereza del componente. Son ampliamente utilizadas en sectores como la automoción, la industria eléctrica y fabricación de mobiliario.

Beneficios

Permiten crear roscas firmes en materiales delgados sin acceso posterior. Su construcción en aluminio ofrece bajo peso y buena resistencia a la corrosión. El vástago moleteado mejora la fijación y evita el giro durante el apriete. La variedad de medidas permite adaptarse a diferentes espesores y necesidades de montaje.

Importante, a tener en cuenta

Los datos técnicos son recomendaciones basadas en experiencia práctica. Se recomienda realizar pruebas previas antes de cada aplicación. Es fundamental respetar el diámetro de perforación y el rango de agarre indicado para cada medida. Utilizar herramientas adecuadas para su instalación.

Caracteristicas

Rosca diám.D Diám dela cab. D1 DiámExteriord2 Distancia l1 Altura de la cabeza k1 Rango deagarremin./max s1 Diám.de orificio de perforación Fractura por tracción Resistenciaa latracción Par de apriete máximo Código
M3 7mm 4,9mm 10,5mm 0,9mm 0,5-2,5mm 5mm 2000N 700N 2Nm 90948 200 3
M4 9mm 5,9mm 11mm 1,1mm 0,5-3,0mm 6mm 2840N 1070N 4Nm 90948 200 4
M5 10mm 6,9mm 13mm 1,1mm 0,5-3,0mm 7mm 4900N 1170N 5Nm 90948 200 5
M6 12mm 8,9mm 16mm 1,6mm 0,5-3,0mm 9mm 9300N 2280N 11,3Nm 90948 200 6
M8 15mm 10,9mm 17,5mm 1,6mm 0,5-3,0mm 11mm 14700N 2450N 14,6Nm 90948 200 8
M10 16mm 11,9mm 19mm 2,1mm 0,5-3,0mm 12mm 21500N 3820N 20Nm 90948 200 10