Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

REMACHADORA MANUAL DE TUERCAS M3-M12

Código 90948 831 | Peso 1.70Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Remachadora tipo tijera para tuercas remachables de M3 a M12, diseñada para trabajos en materiales delgados o no soldables, con sistema de roscado directo y carrera regulable.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 649.446,93 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La remachadora manual tipo tijera para tuercas M3 a M12 de Würth está fabricada con cuerpo de acero y boquillas de acero al cromo-molibdeno (Cr-Mo), lo que garantiza resistencia y durabilidad en entornos industriales exigentes. Su diseño ergonómico minimiza la vibración y el esfuerzo en los brazos del operario, facilitando el trabajo prolongado. Cuenta con un sistema de roscado y desenroscado directo, y una carrera regulable con indicador, permitiendo una colocación precisa de tuercas remachables. Posee una longitud total de 404 mm y un peso de 1500 g (incluyendo boquillas).

Usos

Se utiliza para la colocación de tuercas remachables en piezas donde no es posible soldar o donde el material es demasiado delgado para realizar una rosca convencional. Es ideal para trabajos de ensamblaje, mantenimiento, reparación y fabricación en líneas de producción, talleres metalúrgicos, mecánicos, y sectores industriales.

Características

Sistema de roscado y desenroscado directo. Carrera regulable con indicador. Máxima carrera de trabajo: 9 mm. Máxima carrera efectiva: 7 mm. Cuerpo de acero. Boquillas de acero al Cr-Mo. Peso total: 1500 g. Longitud: 404 mm. Compatible con tuercas remachables de aluminio y acero en medidas M3, M4, M5, M6, M8, M10 y M12.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre materiales como aluminio y acero, en superficies planas o estructurales que requieran fijación mediante tuercas remachables. Es especialmente útil en carrocerías, estructuras metálicas livianas, gabinetes eléctricos, maquinaria, y componentes industriales.

Beneficios

Su diseño ergonómico reduce la fatiga del operario, permitiendo un uso más cómodo y seguro. La posibilidad de regular la carrera mejora la precisión en la colocación de tuercas, evitando errores y retrabajos. La construcción robusta y los materiales de alta calidad aseguran una larga vida útil, incluso en condiciones de uso intensivo.

Importante, a tener en cuenta

No se recomienda su uso en materiales que excedan la capacidad de carrera efectiva (7 mm). Es importante seleccionar la boquilla adecuada según el tamaño de la tuerca a colocar. Almacenar en lugar seco y protegido para evitar corrosión en las partes metálicas.

También te puede interesar

También te puede interesar