Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TUERCA REMACHABLE DE ACERO INOX. M8

Código 90942 200 8 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 20 unidades
Tuercas remachables de acero inoxidable A2 con cabeza redondeada, ideales para fijaciones resistentes a la corrosión en aplicaciones exigentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milimetros
M4 M5 M6 M8
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las tuercas remachables Würth están fabricadas en acero inoxidable A2 (calidad 304), lo que les otorga una excelente resistencia a la corrosión, incluso en ambientes agresivos. Su diseño con cabeza redondeada permite una instalación prolija y segura. Están disponibles en roscas métricas M4, M5, M6, M8 y M10, con distintos rangos de agarre y diámetros de perforación, lo que permite adaptarse a una amplia variedad de espesores de materiales. Son ideales para aplicaciones donde no se puede acceder al reverso de la pieza, permitiendo crear una rosca firme y duradera desde un solo lado.

Usos

Se utilizan para crear puntos de fijación roscados en chapas, perfiles, estructuras metálicas, componentes plásticos y otros materiales. Son especialmente útiles en industrias donde se requiere resistencia a la corrosión, como la alimenticia, farmacéutica, náutica, y también en mantenimiento industrial, carrocería automotriz y fabricación de maquinaria.

Características

Material: acero inoxidable A2 (304). Cabeza redondeada. Roscas disponibles: M4, M5, M6, M8, M10. Rango de agarre: desde 0,3 mm hasta 6,0 mm según modelo. Diámetro de perforación: desde 6,0 mm hasta 13,0 mm. Compatibles con herramientas de colocación manual o neumática. Alta resistencia mecánica y a la corrosión.

Aplicaciones

Aplicables en materiales como acero inoxidable, aluminio, plásticos técnicos, fibra de vidrio y otros sustratos compatibles con remachado. Se recomiendan para ambientes húmedos, salinos o expuestos a agentes químicos, donde otros sistemas de fijación podrían fallar por oxidación o desgaste.

Beneficios

Permiten crear roscas firmes en materiales donde no es posible acceder por detrás. Su construcción en acero inoxidable garantiza durabilidad y resistencia en ambientes agresivos. La variedad de medidas permite adaptarse a diferentes espesores y necesidades de montaje. Son ideales para aplicaciones profesionales donde se requiere calidad y confiabilidad.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental respetar el diámetro de perforación y el rango de agarre indicado para cada medida. Se recomienda utilizar herramientas específicas para su instalación. No aptas para aplicaciones estructurales sin evaluación técnica previa. Verificar compatibilidad con el material base para asegurar una fijación segura.

Datos Técnicos

Rosca diametro. d (+0.5/-0) Diámetro de agujero en mm d Rango de remache. mm s d2 en mm (+0.5/-0.5) I en mm d1 en mm (+0/-0.2) k en mm Max fuerza de tension en N. Max fuerza de cizallamiento en N. Max fuerza de torque en Nm. Código.
M4 6.0 3.0-4.5 9.0 14.0 5.9 1.1 7.800 2.600 7.0 90942 200 4
M5 7.0 3.0-5.5 10.0 16.0 6.9 1.1 11.60 3.920 12.0 90942 200 5
M6 9.0 3.0-5.5 12.0 18.5 8.9 1.6 20.580 5.630 22.2 90942 200 6
M8 11.0 3.0 -5.5 15.0 20.0 10.9 1.6 26.460 7.800 30.5 90942 200 8