
Se utilizan para crear puntos de fijación roscados en chapas, perfiles, estructuras metálicas, componentes plásticos y otros materiales. Son especialmente útiles en industrias donde se requiere resistencia a la corrosión, como la alimenticia, farmacéutica, náutica, y también en mantenimiento industrial, carrocería automotriz y fabricación de maquinaria.
Material: acero inoxidable A2 (304). Cabeza redondeada. Roscas disponibles: M4, M5, M6, M8, M10. Rango de agarre: desde 0,3 mm hasta 6,0 mm según modelo. Diámetro de perforación: desde 6,0 mm hasta 13,0 mm. Compatibles con herramientas de colocación manual o neumática. Alta resistencia mecánica y a la corrosión.
Aplicables en materiales como acero inoxidable, aluminio, plásticos técnicos, fibra de vidrio y otros sustratos compatibles con remachado. Se recomiendan para ambientes húmedos, salinos o expuestos a agentes químicos, donde otros sistemas de fijación podrían fallar por oxidación o desgaste.
Permiten crear roscas firmes en materiales donde no es posible acceder por detrás. Su construcción en acero inoxidable garantiza durabilidad y resistencia en ambientes agresivos. La variedad de medidas permite adaptarse a diferentes espesores y necesidades de montaje. Son ideales para aplicaciones profesionales donde se requiere calidad y confiabilidad.
Es fundamental respetar el diámetro de perforación y el rango de agarre indicado para cada medida. Se recomienda utilizar herramientas específicas para su instalación. No aptas para aplicaciones estructurales sin evaluación técnica previa. Verificar compatibilidad con el material base para asegurar una fijación segura.
| Rosca diametro. d (+0.5/-0) | Diámetro de agujero en mm d | Rango de remache. mm s | d2 en mm (+0.5/-0.5) | I en mm | d1 en mm (+0/-0.2) | k en mm | Max fuerza de tension en N. | Max fuerza de cizallamiento en N. | Max fuerza de torque en Nm. | Código. |
| M4 | 6.0 | 3.0-4.5 | 9.0 | 14.0 | 5.9 | 1.1 | 7.800 | 2.600 | 7.0 | 90942 200 4 |
| M5 | 7.0 | 3.0-5.5 | 10.0 | 16.0 | 6.9 | 1.1 | 11.60 | 3.920 | 12.0 | 90942 200 5 |
| M6 | 9.0 | 3.0-5.5 | 12.0 | 18.5 | 8.9 | 1.6 | 20.580 | 5.630 | 22.2 | 90942 200 6 |
| M8 | 11.0 | 3.0 -5.5 | 15.0 | 20.0 | 10.9 | 1.6 | 26.460 | 7.800 | 30.5 | 90942 200 8 |