Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DESOXIDANTE 3 EN 1

Código 00893 110 005 | Peso 5.80Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Desoxidante 3 en 1 Würth es un producto líquido formulado para desoxidar, desengrasar y fosfatizar superficies metálicas oxidadas en un solo paso, optimizando tiempos y recursos en procesos de mantenimiento y preparación de superficies.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El Desoxidante 3 en 1 de Würth es una solución versátil diseñada para remover óxido, grasas y preparar superficies metálicas mediante fosfatización. Su fórmula no ataca los metales ni sus aleaciones, como acero, aluminio, latón, plomo, cobre o cadmio. Al aplicarse, elimina la corrosión, limpia residuos grasos y genera una capa fosfatada que protege contra futuras oxidaciones y mejora la adherencia de pinturas o recubrimientos. Puede utilizarse en frío o caliente, por inmersión, cepillado o trapeado, y es apto para procesos industriales, automotrices, agrícolas y metalúrgicos.

Usos

Este producto se utiliza para la limpieza y preparación de superficies metálicas oxidadas antes de procesos de pintura, recubrimiento o mecanizado. Es ideal para tareas de mantenimiento, reparación, reacondicionamiento de piezas, estructuras metálicas, maquinaria y carrocerías, tanto en talleres como en líneas de producción.

Características

Producto líquido de alto rendimiento con triple acción: desoxidante, desengrasante y fosfatizante. No ataca los metales ni sus aleaciones. Se puede aplicar en frío o caliente, por inmersión, cepillado o trapeado. Las diluciones recomendadas son 1:4 para desoxidación y 1:10 para desengrase. Compatible con recipientes de goma, plástico, fibra de vidrio o loza.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies metálicas como acero, aluminio, latón, plomo, cobre y cadmio. Es apto para carpintería metálica, herrería de obra, muebles metálicos, automotores, maquinaria agrícola, talleres de chapa y pintura, metalúrgicas, carroceras y otras industrias que trabajen con metales expuestos a la oxidación.

Beneficios

Permite ahorrar tiempo, materiales y mano de obra al combinar tres funciones en un solo producto. Mejora la adherencia de pinturas y recubrimientos, facilita procesos mecánicos como el lijado, y protege las superficies contra futuras oxidaciones. Su versatilidad de aplicación y compatibilidad con distintos metales lo convierten en una solución eficiente para múltiples industrias.

Importante, a tener en cuenta

Antes de aplicar, se recomienda remover el exceso de grasa y óxido suelto con un cepillo metálico. Luego de la aplicación, es necesario lavar con agua para neutralizar el ácido y secar completamente la superficie. Se aconseja realizar pruebas previas para verificar compatibilidad con el material y condiciones específicas de uso. No utilizar recipientes metálicos para inmersión.

00893 110 005

Código Modo de uso:
00893 110 005 Puede utilizarse por inmersión, cepillado o trapeado, tanto en frío como en caliente. • Remueva el exceso de grasa y partes sueltas de óxido con un cepillo metálico. • Aplique el producto sobre la superficie de metal con un pincel o por inmersión, manteniendo la superficie humedecida. • Espere de 10 a 20 minutos para que el producto actúe, dependiendo de la intensidad del óxido. De ser necesario, repita la aplicación • Enseguida, lave con agua para neutralizar el poder del ácido y seque con un paño. • Verifique que la pieza esté totalmente limpia. • Después del proceso, la superficie podrá ser pintada o hacerle cualquier acabado superficial.

También te puede interesar

También te puede interesar