Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CALADORA-ROEDORA NEUMATICA

Código 90703 960 | Peso 1.06Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Caladora roedora neumática compacta y ergonómica, diseñada para cortes precisos en chapas metálicas, plásticos y aluminio mediante sistema de punzonado.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 446.878,57
$ 164.645,00 Precio sin impuestos nacionales
63% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La caladora roedora neumática es una herramienta de corte industrial que opera mediante un sistema de punzonado, permitiendo cortes limpios y sin deformaciones en chapas de hasta 1,21 mm de espesor (calibre 18). Su diseño compacto y ergonómico ofrece una excelente relación peso-potencia, facilitando un manejo cómodo y un funcionamiento suave. Con un largo total de 180 mm y un cabezal de 111 mm, esta herramienta es ideal para trabajos en espacios reducidos. Funciona a 3500 RPM y 2900 golpes por minuto, con un consumo de aire de 56 l/min, conexión de aire de 1/4" macho y presión de trabajo de 6,2 bar. Su peso liviano de 0,90 kg la convierte en una opción eficiente para tareas prolongadas. Incluye repuesto de punzón de corte.

Usos

Se utiliza para realizar cortes precisos en chapas metálicas, plásticos y aluminio, especialmente en procesos donde se requiere evitar la deformación del material. Es ideal para trabajos de mantenimiento industrial, fabricación de carrocerías, estructuras metálicas, y tareas de reparación o modificación de piezas metálicas.

Características

Cuenta con un sistema de punzonado que permite cortes sin deformación, una velocidad de 3500 RPM y 2900 golpes por minuto. Su consumo de aire es de 56 l/min, con conexión de 1/4" macho y presión de trabajo de 6,2 bar. Tiene un largo total de 180 mm, cabezal de 111 mm, y un peso de 0,90 kg. El tamaño de boquilla es de 10 mm. Incluye repuesto de punzón.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre chapas metálicas finas, plásticos rígidos y láminas de aluminio. Es apta para talleres metalúrgicos, líneas de producción, mantenimiento de flotas, industrias automotrices y sectores donde se trabaje con materiales delgados que requieran cortes limpios.

Beneficios

Ofrece cortes precisos sin deformar el material, lo que la hace ideal para trabajos delicados. Su diseño compacto y liviano reduce la fatiga del operario y permite un uso prolongado. El bajo consumo de aire y su alta velocidad de trabajo mejoran la eficiencia en tareas repetitivas. Además, la disponibilidad de repuestos asegura una mayor vida útil del producto.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda utilizar con una presión de trabajo de 6,2 bar y una conexión de aire de 1/4" macho. Es importante verificar que el espesor del material no supere los 1,21 mm para evitar daños en la herramienta. Se debe mantener lubricada y limpia para asegurar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.

Datos técnicos

Datos Técnicos Valor
RPM 3500
Golpes por minuto (SPM) 2900
Peso (Kg) 0.9
Consumo de aire (l/min) 56
Rosca para conexión de aire 1/4" macho
Presión de trabajo (Bar) 6.2
Tamaño de boquilla (mm) 10

También te puede interesar

También te puede interesar