UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PUNZON DE CORTE P/90703 960

Código 90703 999 058 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Repuesto punzón de corte para caladora roedora neumática, código 90703 999 058.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 19.714,53 Precio sin impuestos nacionales
cucarda
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Repuesto disponible. Punzón de corte fabricado en acero de alta resistencia, diseñado para cortar con precisión diferentes tipos de láminas metálicas. Compatible exclusivamente con la CANADORA RODADORA NEUMÁTICA WUHT 90703 960.

Usos

Este punzón se utiliza en talleres de carpintería metálica, en la industria automotriz y en la fabricación de estructuras metálicas. Es ideal para trabajos que requieren cortes precisos en láminas metálicas, tanto en procesos de producción como en tareas de mantenimiento y reparación.

Características

Fabricado en acero de alta resistencia, lo que garantiza durabilidad y un filo prolongado. Diseño optimizado para un corte limpio sin generar rebabas ni deformaciones en la pieza de trabajo. Compatible con CALADORA-ROEDORA NEUMATICA WURTH 90703 960

Aplicaciones

En metalurgia y fabricación, facilita el corte de chapas de acero, aluminio e inoxidable. En la industria automotriz, es utilizado para cortar carrocerías y piezas metálicas con gran precisión. En talleres de mantenimiento y reparación, permite realizar ajustes y modificaciones en estructuras metálicas sin dañar el material.

Beneficios

Ofrece cortes limpios y precisos en láminas metálicas con mínimo esfuerzo. Gracias a su construcción en acero de alta calidad, tiene una larga vida útil y menor desgaste, lo que reduce la necesidad de reemplazos frecuentes.

Importante, a tener en cuenta

Este punzón es compatible únicamente con la CANADORA RODADORA NEUMÁTICA WUHT 90703 960. No se recomienda su uso con otras herramientas.

También te puede interesar

También te puede interesar