Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ZINC EN SPRAY 400 ML

Código 90893 114 114 | Peso 0.45Kg. | Vto. 28/10/2027
Embalaje de 1 unidades
Pintura en aerosol Zinc es un protector anticorrosivo en spray de larga duración y óptima apariencia metálica.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 54.863,82
12
$ 51.205,99
7% OFF
24
$ 47.548,16
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La pintura en aerosol Perfect de Würth es un recubrimiento formulado con resina acrílica y 98% de metal de zinc, diseñado para reparar, proteger y mejorar la apariencia de superficies metálicas. Ofrece un alto espesor de capa en la primera aplicación, excelente cobertura y mínimo tiempo de trabajo, ya que está listo para usar y no requiere herramientas especiales. Su pico pulverizador regulable permite una aplicación uniforme lineal o en abanico según la posición del pico. Proporciona alta resistencia ala abrasión, ala intemperie y soporta temperaturas de hasta +300°C. Actúa como barrera protectora contra la corrosión, prolongando la vida útil de las piezas.

Usos

El zinc en spray es ideal para proporcionar una excelente protección anticorrosiva de larga duración en superficies metálicas. Es especialmente útil en aplicaciones donde se requiere una capa protectora rápida y eficaz

Características

El zinc en spray se destaca por su capacidad de galvanizado en frío, logrando un alto espesor de capa con una sola pulverización. Esto reduce significativamente el tiempo de trabajo necesario. Su diseño listo para usar y el pico pulverizador regulable permiten una aplicación precisa y controlada, asegurando una excelente cobertura y un acabado uniforme.

Aplicaciones

Apto para Metales ferrosos, superficies galvanizadas, policarbonato, poliestireno, PMMA. No aplicar sobre bases de poliuretano polímero o compuestos híbridos de sellado.

Beneficios

La capacidad de aplicar una capa gruesa en la primera pulverización ahorra tiempo y esfuerzo. Su alta resistencia a la abrasión y a la intemperie asegura que las superficies tratadas mantengan su integridad y apariencia por más tiempo.

Importante, a tener en cuenta

Agitar bien antes de usar. Aplicar sobre superficies limpias y secas. Purgar la válvula después de usar para evitar obstrucciones. Mantener fuera del alcance de niños y animales. Producto para uso profesional.

También te puede interesar

También te puede interesar