Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ACEITE DE CORTE EN SPRAY 300ml

Código 90890 119 3 | Peso 0.29Kg. | Vto. 24/02/2028
Embalaje de 1 unidades
Lubricante sintético en aerosol con alto poder de refrigeración y lubricación, diseñado para reducir el roce y prolongar la vida útil de herramientas de corte en procesos industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 44.877,69
12
$ 41.885,36
7% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El Aceite de Corte en Spray Würth es un fluido sintético de mezcla sinérgica, formulado para garantizar un óptimo acabado en operaciones de mecanizado. Su presentación en aerosol permite una aplicación precisa gracias a la cánula incorporada, incluso en áreas de difícil acceso y en distintos ángulos. El producto es incoloro, inodoro, libre de CFC y no afecta la capa de ozono. Su propulsor a base de butano y propano contribuye a reducir la temperatura durante el proceso, mientras que la fuerza del spray ayuda a eliminar virutas, facilitando la acción de corte y evitando trabas en la operación.

Usos

Este producto se utiliza en trabajos de mecanizado donde se requiere lubricación y refrigeración constante, como en procesos de torneado, fresado, esmerilado, abertura de rosca, cepillado y alisado. Es ideal para operarios de línea, mantenimiento industrial, talleres metalúrgicos y mecánicos que buscan mejorar la eficiencia y prolongar la vida útil de sus herramientas.

Características

Fluido sintético de mezcla sinérgica. Apariencia: líquido spray. Propulsor: butano y propano. Color: incoloro. Olor: inodoro. Punto de inflamación: menor a 0°C. Densidad: 1,27 g/cm³ a 20°C. Solubilidad: parcialmente soluble en agua. Producto libre de CFC. Aplicación precisa gracias a la cánula. Se puede aplicar en varios ángulos.

Aplicaciones

Se aplica directamente sobre herramientas de corte como machos, brocas, sierras y similares. Su uso está indicado para superficies metálicas en contacto con herramientas durante procesos de mecanizado, permitiendo una lubricación efectiva en el punto exacto de trabajo.

Beneficios

Reduce la fricción entre la pieza y la herramienta, disminuye el desgaste y aumenta la vida útil de herramientas y equipos. Mejora el acabado final, evita trabas en la operación y permite aplicar la cantidad justa de producto, evitando desperdicios. Además, su fórmula inodora y libre de CFC lo hace seguro para el entorno de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

Datos tecnicos

Apariencia Líquido spray
Propulsor Butano, Propano
Color Incoloro
Olor Inodoro
Punto de inflamación <0ºC
Densidad 1,27 g/cm (20ºC)
Solubilidad Parcialmente soluble en agua

También te puede interesar

También te puede interesar