Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE 19 MECHAS HSS DIN 338 ZEBRA

Código 90624 000 019 | Peso 0.61Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Set de mechas HSS DIN 338 de 19 piezas, diseñado para perforaciones precisas en una amplia variedad de materiales. Con afilado Split Point, filo conico y angulo de punta de 130 grados.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 259.284,85 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las mechas HSS DIN 338 Zebra Premium están fabricadas en acero super rápido (HSS) de alta calidad, con acabado vaporizado que mejora la evacuación de viruta y la resistencia al desgaste. Incorporan afilado tipo Split Point, filo cónico y ángulo de punta de 130°, lo que permite perforaciones limpias, rápidas y sin desviaciones. Son autocentrantes, lo que facilita el inicio del trabajo sin punzonado previo. Cumplen con la norma DIN 338, lo que garantiza compatibilidad con taladros manuales, inalámbricos y de banco. Están disponibles en diámetros desde 1,0 mm hasta 9,5 mm, cubriendo un amplio rango de aplicaciones industriales.

Usos

Las mechas están diseñadas para tareas de perforación en procesos de mantenimiento industrial, metalurgia, mecánica automotriz, producción en serie, y trabajos de instalación o reparación que requieran precisión y confiabilidad. Utilizadas para acero y fundición de acero aleado y no aleado hasta 850 N/mm2.

Características

Diámetros disponibles: de 1,0 mm a 9,5 mm. Material: HSS (acero super rápido). Superficie: vaporizada. Punta: 130°, afilado Split Point, filo cónico. Vástago cilíndrico. Norma: DIN 338. Autocentrantes. Máxima profundidad de perforación: Ø × 5. Las mechas HSS 338 cuentan con un ángulo de punta de 130º, afilado Split Point, y filo cónico. Ofrecen una máxima profundidad de perforación de hasta 5 veces su diámetro. Además, a partir de los 13,0 mm de diámetro, se utiliza un vástago de 12,7 mm para mayor estabilidad.

Aplicaciones

Aplicables sobre acero aleado y no aleado, fundición de acero, hierro fundido y otros metales con resistencia a la tracción de hasta 850 N/mm². Compatibles con taladros eléctricos, inalámbricos y de banco.

Beneficios

Ofrecen alta precisión, larga vida útil y excelente evacuación de viruta. El diseño autocentrante evita deslizamientos y mejora la seguridad del operario. El acabado vaporizado reduce el calentamiento y mejora el rendimiento en trabajos continuos. Su amplio rango de medidas permite cubrir múltiples necesidades de perforación. Proporcionan una mayor durabilidad y rendimiento en aplicaciones exigentes, asegurando agujeros uniformes y de alta calidad en materiales resistentes.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda almacenar el set en un lugar seco y protegido del polvo para evitar corrosión. Utilizar siempre con máquinas adecuadas y respetando las velocidades de corte según el material a perforar. No apto para materiales extremadamente duros sin refrigeración o lubricación adecuada.

También te puede interesar

También te puede interesar