Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TALADRO NEUMATICO 10 MM STANDARD

Código 90703 798 0 | Peso 1.40Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Taladro neumático compacto y de alta calidad, con mandril autoajustable sin llave para mechas de hasta 10 mm. Ideal para trabajos precisos en entornos industriales y automotrices.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 350.218,70 Precio sin impuestos nacionales
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
Sep- KIT TALADRO + ACEITE DE REGALO $ 219.895,00
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El Taladro Neumático Standard Series de Würth está diseñado para ofrecer un rendimiento confiable en tareas exigentes. Equipado con un mandril autoajustable de sujeción rápida (1 a 10 mm), permite el uso de mechas sin necesidad de llave, facilitando el cambio de herramientas. Su diseño ergonómico y liviano reduce la fatiga del operario y mejora la maniobrabilidad, mientras que el selector de marcha (izquierda-derecha) ubicado en la parte frontal optimiza el control durante el trabajo. Funciona con una presión de trabajo de 6,3 bar, alcanza hasta 1.800 RPM y tiene un consumo de aire de 113 l/min. Requiere una manguera de 10 mm de diámetro y pesa 1,1 kg.

Usos

Este taladro neumático se utiliza para perforaciones en procesos de mantenimiento industrial, reparación automotriz, carrocerías, y trabajos en talleres de camiones. Es ideal para tareas que requieren precisión y eficiencia, como perforación de puntos de soldadura, corte lateral y fresado.

Características

Cuenta con mandril autoajustable, trabaja de forma precisa y eficiente en la pieza a aplicar. Su diseño ergonómico y ligero permite una transmisión de potencia máxima con una baja vibración. Además, su selector de marcha, izquierda derecha, está ubicado en la parte delantera de la herramienta evitando complicaciones.Mandril autoajustable sin llave (1 a 10 mm). Máxima velocidad: 1.800 RPM. Presión de trabajo: 6,3 bar. Consumo de aire: 113 l/min. Diámetro de manguera recomendado: 10 mm. Peso: 1,1 kg. Selector de marcha adelante/atrás. Diseño ergonómico y compacto

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies metálicas y materiales duros, como chapas, estructuras de vehículos, componentes industriales y piezas mecánicas. Es compatible con mechas de hasta 10 mm, incluyendo fresas cónicas y mechas de corte lateral.

Beneficios

Ofrece una operación precisa y eficiente con baja vibración, lo que mejora la calidad del trabajo y la comodidad del usuario. El sistema de mandril sin llave agiliza el cambio de herramientas, y su diseño compacto permite trabajar en espacios reducidos. Es una herramienta confiable para profesionales que buscan rendimiento y durabilidad.

IMPORTANTE

No superar la presión de operación ya que puede provocar desgastes prematuros o roturas en las máquinas. Utilizar con filtro FRL para garantizar un funcionamiento óptimo y evitar el ingreso de óxido, suciedad y agua a la máquina.

Importante, a tener en cuenta

Para mantener el rendimiento óptimo, se recomienda lubricar ligeramente la herramienta a través de la conexión de aire cuando se utiliza con regularidad. No incluye racor ni acople; se sugiere el uso del racor Cód. 90699 211 4. Es fundamental utilizar una manguera de aire adecuada (10 mm) para evitar pérdida de presión.

Datos técnicos

Datos técnicos Valor
Mandril 3/8" // 10 mm
Máximas RPM 1800
Presión de trabajo (bar) 6.3
Consumo de aire (l/min) 113
Diámetro de manguera recomendado (mm) 10
Peso (kg) 1.1

También te puede interesar

También te puede interesar