Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TALADRO NEUMATICO ANGULAR 90°

Código 90703 794 0 | Peso 1.36Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Taladro neumático angular de 90°, diseñado para trabajos en espacios reducidos donde los taladros convencionales no pueden acceder. Ligero, cómodo y de alto rendimiento.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 737.218,43
$ 328.185,00 Precio sin impuestos nacionales
55% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 5.00

Detalles del producto

El taladro neumático angular 90° de Würth está especialmente diseñado para operar en áreas de difícil acceso, gracias a su cabeza en ángulo recto. Su estructura liviana y ergonómica, con mango de plástico reforzado con fibra de vidrio, evita la sensación de frío y mejora la comodidad del operador. Incorpora un mandril sin llave Jacobs® de alta calidad, con capacidad de hasta 3/8” (10 mm), que permite un cambio rápido de brocas. La salida de aire trasera dirige el flujo lejos del usuario y del área de trabajo, y el punto de engrase en la cabeza angular facilita el mantenimiento. Incluye selector de marcha (izquierda-derecha) ubicado en el mango.

Usos

Ideal para tareas de perforación en espacios confinados, este taladro se utiliza en trabajos de mantenimiento industrial, reparación de automóviles, herrería y carpintería. Es especialmente útil en líneas de producción, talleres mecánicos y operaciones donde se requiere precisión en zonas de difícil acceso.

Características

El Taladro integra un mandril sin llave de modelo base Jacobs® de hasta 3/8" Este permite el intercambio de mechas y brocas de una forma práctica. Consumo de aire 113 L/min, peso 1.1kg. Mandril sin llave Jacobs® de 3/8” (1–10 mm) Presión de aire: 6,3 bar Velocidad al vacío: 1.400 RPM Consumo de aire: 113 l/min Rosca de entrada: 1/4” Diámetro de manguera: 9 mm Peso: 1,1 kg Dimensiones: largo 210 mm, ancho 43 mm, alto 95 mm Selector de marcha en el mango Salida de aire trasera Punto de engrase en la cabeza angular

Aplicaciones

Se aplica sobre materiales como acero, madera y plástico, siendo apto para una amplia variedad de superficies en entornos industriales, automotrices y de manufactura.

Beneficios

Su diseño angular permite acceder a zonas donde otros taladros no llegan, lo que lo convierte en una herramienta indispensable para trabajos complejos. El mandril sin llave agiliza el cambio de brocas, mientras que su bajo peso y ergonomía reducen la fatiga del operador. La salida de aire trasera mejora la seguridad y limpieza del entorno de trabajo.

IMPORTANTE

No superar la presión de operación ya que puede provocar desgastes prematuros o roturas en las máquinas. Utilizar con filtro FRL para garantizar un funcionamiento óptimo y evitar el ingreso de óxido, suciedad y agua a la máquina.

Importante, a tener en cuenta

Requiere lubricación diaria (“OIL DAILY”) para asegurar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil. Se recomienda utilizar accesorios compatibles como mangueras, filtros FRL y racores adecuados para mantener la eficiencia del equipo.

Datos técnicos

Datos técnicos Valor
Tamaño del Mandril 3/8" / 1 - 10 mm
Presión de aire (bar) 6.3
Velocidad al vacío (RPM) 1400
Consumo de aire (l/min) 113
Rosca de entrada 1/4" NPT
Diámetro de manguera 9 mm
Peso (Kg) 1.1

También te puede interesar

También te puede interesar