Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET 29 MECHAS HSS ESCALONADA COBALTO

Código 90626 940 029 | Peso 1.34Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de 29 mechas HSS de cobalto multi step M35 con punta escalonada y autocentrada, diseñadas para perforaciones precisas y de alta resistencia en materiales exigentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.338.884,36
$ 458.590,00 Precio sin impuestos nacionales
66% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 5.00

Detalles del producto

Este set incluye 29 mechas fabricadas en acero rápido (HSS) con aleación de cobalto M35, de 1.5mm a 12.75mmlo que les otorga una excelente resistencia al desgaste y una vida útil prolongada. Su diseño con punta escalonada y auto centrada permite una perforación más rápida y precisa, sin necesidad de realizar un centrado previo. La terminación en óxido dorado y negro mejora la resistencia a la corrosión y reduce la fricción durante el trabajo. El encastre de 3 planos asegura una sujeción firme en el mandril, evitando el deslizamiento.

Usos

Estas mechas están pensadas para trabajos de perforación en metales, especialmente en acero inoxidable y otros materiales duros. Son ideales para tareas de mantenimiento industrial, metalúrgica, talleres mecánicos, líneas de producción, y trabajos de precisión donde se requiere una herramienta confiable y duradera.

Características

Las mechas están fabricadas en acero de alta velocidad (HSS) con una aleación de cobalto M35, lo que las hace increíblemente resistentes al calor y al desgaste. La punta escalonada facilita una perforación más rápida, mientras que su terminación de óxido dorado y negro proporciona una mayor resistencia a la corrosión y al desgaste, garantizando su durabilidad en condiciones exigentes.

Aplicaciones

Ideales en trabajos industriales, automotrices y de construcción, donde se requieren herramientas de alto rendimiento para perforaciones precisas y rápidas. Utilizar siempre con aceite de corte.

Beneficios

Ofrecen una vida útil superior frente a mechas convencionales, gracias a su resistencia al desgaste y a la temperatura. El diseño auto entrante reduce el tiempo de trabajo y mejora la precisión. Su terminación especial disminuye la fricción y mejora la evacuación de viruta. El set completo permite cubrir una amplia gama de diámetros con una sola mecha no siendo necesario iniciar con una medida pequeña para agujeros grandes. El escalonamiento lo realiza la misma herramienta.

Importante, a tener en cuenta

Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda utilizar estas mechas a bajas revoluciones y con avance progresivo, especialmente en materiales duros como el acero inoxidable. Es fundamental emplear aceite de corte durante el uso para evitar sobrecalentamiento y desgaste prematuro. No utilizar en seco. Almacenar en lugar seco y limpio para preservar su integridad.

Datos Técnicos

Material M35 Cobalto
Terminación Dorado y óxido negro
Encastre 3 planos

También te puede interesar

También te puede interesar