Se utiliza para realizar perforaciones limpias y precisas en procesos de mantenimiento industrial, metalurgia, mecánica, fabricación de piezas plásticas, y trabajos de instalación donde se requiere perforar chapas finas sin deformarlas. Ideal para operarios de línea, jefes de pañol, personal de mantenimiento y técnicos de producción.
Fabricada en acero rápido (HSS) con tratamiento CBN. Taladra sin escalonamientos. Diámetro de taladro: 3–61 mm. No requiere avellanado ni perforación previa. No genera rebabas ni deformaciones. Mango con tres lados de sujeción. Escala de diámetros grabada con láser. Rectificado axial y radial para mejor rendimiento térmico.
Apta para trabajar sobre plásticos, plásticos duros, termoplásticos, acero, acero inoxidable y metales no ferrosos. Su versatilidad la hace útil en talleres, fábricas, flotas de transporte, minería, petróleo y mantenimiento de maquinaria.
Ofrece perforaciones limpias y precisas sin necesidad de pasos previos, lo que reduce tiempos de trabajo. Su tratamiento con CBN prolonga la vida útil y mejora la eficiencia térmica. El mango con tres caras evita el giro en el portaherramientas, y la escala láser facilita el control visual del diámetro. Es una herramienta confiable, duradera y versátil para múltiples industrias.
| Diámetro de la mecha en mm. | Longitud total en mm. | Diámetro del mango en mm. | Código |
| 5 - 20 | 71 | 8 | 90694 024 20 |
| 16 - 30.5 | 76 | 9 | 90694 024 30 |
| Metales no ferrosos | Acero | Acero inoxidable | Plásticos, Plásticos duros, Termoplásticos | |
| Espesor de corte | Espesor de corte | Espesor de corte | Espesor de corte | |
| 0.1 - 6.0 mm | 0.1 - 4.0 mm | 0.1 - 2.0 mm | 0.1 - 10.0mm | |
| Código | Velocidad de corte | Velocidad de corte | Velocidad de corte | Velocidad de corte |
| 90694 024 20 | 800-1500 rpm | 300-600 rpm | 200-400 rpm | 200-1500rpm |
| 90694 024 30 | 500-1000 rpm | 200-400 rpm | 100-200 rpm | 150-1000rpm |