Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TALADRO NEUMATICO DE 13MM

Código 90703 897 0 | Peso 2.21Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Taladro neumático compacto y liviano, diseñado para trabajos de perforación con mechas de hasta 13 mm. Ideal para aplicaciones industriales que requieren precisión, bajo nivel de vibración y alta durabilidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 654.650,62
$ 286.195,00 Precio sin impuestos nacionales
56% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El taladro neumático Würth está diseñado para ofrecer una operación eficiente y cómoda en entornos industriales exigentes. Su estructura liviana y compacta, junto con un sistema de baja vibración, permite un uso prolongado sin fatiga. Equipado con un mandril de alta calidad, garantiza una excelente transmisión de potencia y una larga vida útil. Su gatillo sensible al tacto brinda un control preciso de la velocidad, lo que lo convierte en una herramienta confiable para tareas de perforación en distintos materiales.

Usos

Este taladro neumático se utiliza en trabajos de perforación en metal, plástico y otros materiales compatibles, tanto en líneas de producción como en tareas de mantenimiento industrial. Es ideal para mecánicos, operarios de planta, técnicos de mantenimiento y personal de talleres metalúrgicos.

Características

Posee un mandril de 13 mm, velocidad de rotación de 500 rpm, peso de 1,6 kg, consumo de aire de 113 l/min, presión de trabajo de 6,3 bar, entrada de aire R 1/4" y requiere una manguera de 9 mm de diámetro. Su diseño liviano y compacto reduce la fatiga del operario, mientras que su bajo nivel de vibración mejora la precisión. El gatillo sensible permite un control progresivo de la velocidad.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas, plásticas y otros materiales que permitan el uso de mechas de hasta 13 mm. Es apto para tareas en estructuras, carrocerías, piezas mecánicas, paneles y componentes industriales.

Beneficios

Ofrece una excelente relación entre potencia y maniobrabilidad, lo que lo hace ideal para trabajos prolongados. Su durabilidad y calidad de componentes reducen los costos de mantenimiento. El control de velocidad y la baja vibración permiten perforaciones más precisas y seguras, incluso en espacios reducidos.

IMPORTANTE

No superar la presión de operación ya que puede provocar desgastes prematuros o roturas en las máquinas. Utilizar con filtro FRL para garantizar un funcionamiento óptimo y evitar el ingreso de óxido, suciedad y agua a la máquina.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda utilizar con una presión de trabajo de 6,3 bar y una manguera de 9 mm para un rendimiento óptimo. Verificar que el suministro de aire esté limpio y seco para evitar daños internos. No exceder el diámetro máximo de mecha permitido (13 mm). Almacenar en lugar seco y protegido del polvo.

Datos técnicos

Especificación Detalle
Mandril 13 mm
Velocidad 500 rpm
Peso 1,6 kg
Consumo de aire 113 l/min
Presión de trabajo 6,3 bar
Entrada de aire 1/4" NPT
Diámetro de manguera 9 mm

También te puede interesar

También te puede interesar