Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MECHA DE CORTE LATERAL DIAM. 8 MM.

Código 90698 516 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Mechas de corte lateral para taladrado en metal, madera y plástico, disponibles en versiones estándar y con recubrimiento de titanio para mayor durabilidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diámetro en milímetros
6 8
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las mechas de corte lateral están fabricadas en acero rápido HSS, lo que garantiza una buena resistencia al desgaste y un rendimiento confiable en trabajos generales. La versión Plus incorpora un baño de titanio (TiN), que mejora la vida útil de la herramienta y permite trabajar sobre materiales más exigentes como el acero inoxidable. Ambas están diseñadas para ser compatibles con los modelos de taladro más comunes del mercado, ofreciendo versatilidad en múltiples entornos de trabajo.

Usos

Estas mechas se utilizan para tareas de perforación en procesos de mantenimiento, producción, montaje y reparación. Son ideales para trabajos en talleres metalúrgicos, carpinterías, líneas de producción, mantenimiento industrial y automotriz, así como en actividades de instalación y montaje en campo.

Características

La Mecha de Corte Lateral está fabricada en acero rápido HSS con un diámetro de 6 mm. La Mecha de Corte Lateral Plus posee un diámetro de 8 mm y está recubierta con titanio (TiN), lo que le otorga mayor resistencia térmica y menor fricción durante el corte. Ambas se comercializan en unidades individuales.

Aplicaciones

Se aplican sobre materiales como metales ferrosos y no ferrosos, maderas blandas y duras, plásticos técnicos y, en el caso de la versión Plus, también sobre acero inoxidable. Son aptas para superficies planas o curvas, según el tipo de trabajo requerido.

Beneficios

La versión estándar ofrece una solución económica y eficiente para trabajos generales. La versión Plus, gracias a su recubrimiento de titanio, proporciona una mayor vida útil, mejor rendimiento en materiales duros y reducción del desgaste, lo que se traduce en menor frecuencia de reemplazo y mayor productividad.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

Diam. mm Materiales a mecanizar Código
6 Metales, maderas y plásticos 90698 14
8 Metales, maderas, plásticos y acero inoxidable 90698 516