
Ideal para trabajos de fijación en estructuras metálicas, ensamblado de carrocerías, mantenimiento industrial, armado de gabinetes eléctricos, fabricación de maquinaria, y tareas de montaje en líneas de producción. También se utiliza en talleres metalúrgicos, mecánicos y en mantenimiento de flotas.
Cuerpo de aluminio liviano y resistente, boquillas de acero forjado, doble gatillo para control de remachado y desenroscado, sistema de cambio rápido de boquillas y mandril, presión de trabajo de 6.2 bar, entrada de aire estándar de 1/4", y compatibilidad con mangueras de 9 mm. Incluye boquillas M6 y M8, además de regulador de presión con racor, filtro y regulador de precisión.
Se aplica sobre superficies metálicas donde se requiera instalar tuercas remachables, como aluminio, acero y otros materiales compatibles. Es especialmente útil en chapas, perfiles, bastidores, paneles y componentes estructurales.
Alta velocidad de trabajo gracias al sistema neumático, facilidad de uso por su doble gatillo, versatilidad en el cambio de medidas, construcción robusta y liviana que reduce la fatiga del operario, y compatibilidad con sistemas de aire estándar. El regulador incluido mejora la precisión y prolonga la vida útil del equipo.
No utilizar con tuercas remachables tipo trébol
No utilizar con tuercas remachables tipo trébol, ya que no son compatibles con el sistema de esta herramienta. Se recomienda verificar siempre el tipo de tuerca antes de operar. Mantener el equipo limpio y lubricado, y almacenar en lugar seco para preservar sus componentes.
| Datos técnicos | Especificaciones |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Material de las boquillas | Acero forjado |
| Presión de la operación | 6,2 bar |
| Diámetro de manguera recomendado | 9 mm |
| Entrada de aire | 1/4" NPT |
| Peso | 1,4 Kg |
| Largo sin boquillas | 60 mm |