Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

REMACHADORA NEUMATICA 1/4"

Código 90703 937 014 | Peso 2.82Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Remachadora neumática de alto rendimiento, diseñada para trabajos exigentes con remaches de hasta 1/4" (6,4 mm), ideal para aplicaciones industriales y de mantenimiento.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.405.270,49
$ 624.325,00 Precio sin impuestos nacionales
56% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La remachadora neumática Würth combina potencia y precisión en un diseño robusto y confiable. Funciona con una presión de aire de 6,3 bar y cuenta con una fuerza de tracción equivalente a 1/2 HP, lo que permite un trabajo eficiente y continuo. Su recorrido de émbolo de 14 mm y su consumo de aire de 113 l/min aseguran un rendimiento constante. Con un peso de 2,0 kg, ofrece un buen equilibrio entre maniobrabilidad y estabilidad. Se entrega con un set completo de boquillas para distintos diámetros de remaches: 2,4 mm (3/32"), 3,2 mm (1/8"), 4,0 mm (5/32"), 4,8 mm (3/16") y 6,0 mm (1/4").

Usos

Se utiliza para la colocación rápida y segura de remaches en procesos de ensamblado, fijación de piezas metálicas, estructuras livianas, carrocerías, chapas, y tareas de mantenimiento industrial. Es ideal para líneas de producción, talleres metalúrgicos, y trabajos de reparación donde se requiere una unión firme y duradera.

Características

Opera con una presión de aire de 6,3 bar y una fuerza de tracción de 1/2 HP. El recorrido del émbolo es de 14 mm y el consumo de aire es de 113 litros por minuto. Su peso es de 2,0 kg. Incluye cinco boquillas intercambiables para remaches de 2,4 mm a 6,0 mm, lo que permite una amplia versatilidad de uso.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre materiales como aluminio, acero y otros metales blandos o semiduros. Es apta para superficies planas o curvas, y se adapta a distintos entornos de trabajo como talleres, fábricas, flotas de transporte y mantenimiento de maquinaria.

Beneficios

Permite una colocación rápida y sin esfuerzo de remaches, reduciendo la fatiga del operario y aumentando la productividad. Su diseño robusto y su potencia la hacen ideal para trabajos intensivos. La variedad de boquillas incluidas permite adaptarse a múltiples necesidades sin necesidad de herramientas adicionales.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental utilizarla con una presión de aire regulada a 6,3 bar para garantizar su correcto funcionamiento y evitar daños. Se recomienda realizar un mantenimiento periódico y utilizar aire limpio y seco para prolongar la vida útil del equipo. No exceder la capacidad máxima de remache de 6,4 mm (1/4").

Compatiblidad

Tamaño (mm) Tamaño (in) Incluida
2,4 mm 3/32" Si
3,2 mm 1/8" Si
4 mm 5/32" Si
4,8 mm 3/16" Si
5,6 mm 7/32" Si
6,4 mm 1/4" Si

Datos técnicos

Datos técnicos 90703 937 014
Capacidad máxima 6,4 mm - 1/4"
Presión de aire 6,3 bar
Fuerza de tracción 1/2 HP
Rosca de acople 1/4"
Consumo de aire 113 l/min
Peso 2,0 Kg

También te puede interesar

También te puede interesar