Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CINTA ADHESIVA DELIMITADORA 50MMX33M

Código 90894 665 033 | Peso 0.40Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Cinta adhesiva de PVC con adhesivo acrílico, diseñada para señalizar zonas de peligro, delimitar áreas de trabajo y restringir accesos. Ofrece alta resistencia y excelente adherencia sobre diversas superficies.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación:

Detalles del producto

La cinta adhesiva para delimitación está fabricada en PVC con adhesivo acrílico, lo que le proporciona gran resistencia a la abrasión y durabilidad en entornos exigentes. Con un ancho de 50 mm, largo de 33 metros y espesor total de 0,15 mm, es ideal para marcar áreas de tráfico y riesgo. Su diseño en colores negro y amarillo mejora la visibilidad, mientras que su resistencia a la tracción superior a 18 N/cm y un alargamiento a la rotura mayor al 150 % garantizan un rendimiento confiable en aplicaciones industriales y comerciales.

Usos

Se utiliza para señalizar zonas de peligro, delimitar espacios de trabajo, restringir accesos y marcar áreas de tránsito. Es especialmente útil en tareas de mantenimiento, seguridad industrial, depósitos, organización de espacios y prevención de accidentes.

Características

Fabricada en PVC con adhesivo de acrilato, ofrece resistencia a la abrasión y es perfecta para marcar áreas de tráfico y riesgo. Sus dimensiones son 50 mm de ancho, 33 metros de largo y un espesor total de 0,15 mm.

Aplicaciones

Ideal para obras en construcción, pisos en almacenes o depósitos, industrias, talleres automotrices, talleres de servicio pesado, hospitales y centros deportivos, entre otros, para delimitar áreas de precaución y espacios de trabajo.

Beneficios

Posee excelente adhesión y resistencia a la temperatura de hasta 60 °C, lo que asegura su desempeño en diferentes condiciones. Además, su combinación de colores negro y amarillo brinda alta visibilidad para mejorar la seguridad.

Importante, a tener en cuenta

Antes de aplicar, verificar que la superficie esté limpia, seca y libre de aceites, suciedad u otros contaminantes para garantizar la correcta adherencia.

Datos técnicos

Material base PVC (Cloruro de polivinilo)
Adhesivo Acrilato
Dimensiones 50mm x 33 m
Color Negro y amarillo
Espesor total 0.15 mm
Resistencia a la tracción > 18N / cm
Alargamiento a la rotura 150%

También te puede interesar

También te puede interesar