Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CINTA AISLADORA 19MM X 10M NEGRA

Código 00985 010 1 | Peso 0.04Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Cinta aisladora de PVC profesional, flexible, elongable y con excelentes propiedades dieléctricas. Ideal para aplicaciones eléctricas en entornos industriales y automotrices.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
10
$ 8.806,38
20
$ 8.255,83
6% OFF
30
$ 7.705,28
13% OFF
Calificación: 5.00

Detalles del producto

La cinta aisladora Würth está fabricada en PVC de alta calidad, con una dimensión de 19 mm de ancho, 10 metros de largo y 0,15 mm de espesor. Posee una rigidez dieléctrica superior a 40 kV/mm, lo que la hace apta para trabajos eléctricos exigentes. Su adhesión al dorso y al acero es elevada, y cuenta con una resistencia a la tracción de 218 N/cm/mm y una elongación del 296%. Es autoextinguible, resistente a rayos UV y soporta temperaturas de trabajo entre 0°C y 90°C. Cumple con normas IEC e IRAM, y está certificada por RETIE y la resolución SC Nº 169/18.

Usos

Se utiliza para aislar empalmes, hilos o cables conductores de electricidad en instalaciones eléctricas de hasta 600V. Es apta para trabajos de instalación, reparación y fabricación de equipos eléctricos, electrónicos y vehículos, tanto en entornos industriales como domésticos.

Características

Fabricada en PVC, con propiedades dieléctricas superiores, alta adhesión, resistencia mecánica y elongación. Es autoextinguible, resistente a rayos UV, de color negro, y soporta temperaturas entre 0°C y 90°C. Cumple con normas IEC 60454 y IRAM NM 60454-3-1.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre cables, empalmes, terminales, tableros eléctricos, motores, mazos de cables, instalaciones de vehículos, maquinaria industrial, y superficies metálicas o plásticas que requieran aislamiento eléctrico.

Beneficios

Ofrece seguridad eléctrica gracias a su rigidez dieléctrica, resistencia al fuego y a los rayos UV. Su flexibilidad y elongación permiten una aplicación precisa y duradera. Es confiable para trabajos exigentes en ambientes industriales y automotrices.

Importante, a tener en cuenta

Cinta aisladora de PVC profesional

Parámetro EspecificadoIRAM-NM60454-3-1 Valor típico
Material constructivo PVC
Dimensión (ancho x largo x espesor) 19 mm x 10 m x 0,15 mm
Rigidez dieléctrica (kV/mm) >= 41 54.5
Adhesión al dorso (N/cm) >= 1.5 2.9
Adhesión al acero (N/cm) >= 1.8 3.1
Resistencia a la tracción (N/cm/mm) >= 150 218
Elongación (%) >= 125 296
Inflamabilidad Autoextinguible
Color Negro
Temperatura de trabajo (°C) 0–90°C
Resistencia UV Sí
Espesor 0,15 mm
Normas Certificación IEC 60454-3-1: 1998+ A1 & IEC 60454-2: 1994 & IEC60454-1: 1992. Cumple con IRAMNM-60454-3-1: 2012 CertificaciónRETIE – Resolución N° 90708-2013del Ministerio de Minas y Energía.Cumple resolución SC N° 169/18
Código 00985 010 1

También te puede interesar

También te puede interesar