Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DEST. PHILLIPS VDE FINO PH2 X 100

Código 90613 632 20 | Peso 0.08Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Destornilladores Phillips VDE extra delgados, diseñados para trabajos eléctricos en espacios reducidos con máxima seguridad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Punta
PH1 PH2
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los destornilladores Phillips VDE extra delgados están fabricados con una varilla pulida y aislada, que incluye una reducción de diámetro en la zona crítica de trabajo. Esta característica permite acceder fácilmente a tornillos ubicados en áreas de baja altitud sin comprometer el aislamiento. Están testeados bajo la norma IEC60900:2004, lo que garantiza su seguridad para trabajos eléctricos hasta 1000V. La punta es del tipo DIN ISO 8764-I-P (PH), y el mango incluye un símbolo identificador del tipo de tornillo, facilitando la selección rápida de la herramienta adecuada.

Usos

Se utilizan para atornillar y desatornillar tornillos Phillips en tareas eléctricas de hasta 1000V, electrónicas y mecánicas, especialmente en zonas de difícil acceso o con espacio limitado.

Características

Cuentan con varilla pulida con aislamiento, reducción de diámetro en la zona de trabajo, punta Phillips DIN ISO 8764-I-P, símbolo identificador en el mango, y están testeados bajo la norma IEC60900:2004. Cumplen con certificaciones VDE, GS y C.

Aplicaciones

Son ideales para trabajos eléctricos en tableros, instalaciones, mantenimiento de maquinaria, electrónica de precisión y tareas mecánicas que requieran herramientas aisladas y de alta precisión.

Beneficios

Permiten trabajar con seguridad en entornos eléctricos hasta 1000V, accediendo fácilmente a tornillos en espacios reducidos. El diseño evita el deterioro del aislamiento y mejora la eficiencia del trabajo gracias a la rápida identificación del tipo de punta.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

Punta A mm B / C mm A Pulg. Código
PH1 80 96/31 3 1/8" 90613 632 10
PH2 100 106/35 4" 90613 632 20