Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MASILLA VAKU FINISH 1KG

Código 90993 101 015 | Peso 1.17Kg. | Vto. 01/08/2026
Embalaje de 1 unidades
Masilla de acabado de poliéster bicomponente, color blanco, especialmente formulada para reparaciones de carrocería de vehículos. Ofrece excelente adherencia, fácil aplicación y una superficie lisa tras el lijado.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 58.936,68
$ 18.029,00 Precio sin impuestos nacionales
69% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La Masilla Vaku Finish es un producto bicomponente a base de resina de poliéster insaturada con cargas inertes flexibles. Se presenta en color blanco y tiene una densidad de 1,9 kg/l. Su tiempo de aplicación es de 4 a 7 minutos a 20°C, con un tiempo de secado de 20 a 30 minutos. Cumple con la normativa europea de emisiones VOC (2004/42/EC), con un contenido de 46 g/l. Una vez curada, resiste temperaturas de hasta 100°C. Se mezcla en proporción 2/100 (2 g de catalizador por cada 100 g de masilla) y debe aplicarse en capas finas, sin superar los 3 mm de espesor total. Se recomienda lijado en seco y puede aplicarse sobre diversos sustratos previamente preparados.

Usos

Está diseñada para corregir imperfecciones en superficies reparadas de vehículos, especialmente en trabajos de chapa y pintura. Se utiliza en procesos de acabado donde se requiere una superficie uniforme antes de aplicar aparejos o pinturas finales.

Características

La Masilla Vaku Finish es una masilla de acabado bicomponente formulada con resina de poliéster insaturada y cargas inertes flexibles. Se presenta en color blanco y tiene una densidad de 1,9 ± 0,03 kg/l. Su tiempo de aplicación es de 4 a 7 minutos a 20°C, y el tiempo de secado varía entre 20 y 30 minutos a la misma temperatura. Una vez curada, resiste temperaturas de hasta 100°C. El producto cumple con los límites máximos de compuestos orgánicos volátiles (VOC), establecidos por la normativa europea 2004/42/EC, con un contenido de 46 g/l. Se mezcla en proporción 2/100 (2 g de catalizador por cada 100 g de masilla) y es compatible con catalizadores del mercado. Se recomienda aplicar en capas finas, sin superar los 3 mm de espesor total, y realizar el lijado en seco. La masilla ofrece una superficie lisa tras el lijado y una excelente adherencia sobre diversos sustratos como acero, aluminio, acero zincado, laminados de poliéster, masillas de poliéster, aparejos acrílicos y epoxi, y acabados antiguos en buen estado.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre acero, aluminio, acero zincado, laminados de poliéster (GFK/GRP), masillas de poliéster, aparejos acrílicos y epoxi, y acabados antiguos en buen estado. No debe aplicarse sobre aparejos fosfatantes, productos acrílicos monocomponentes ni nitrocelulósicos.

Beneficios

Ofrece excelente adherencia sobre múltiples sustratos metálicos y plásticos, lo que la hace versátil para distintos tipos de reparación. Su fácil mezcla y aplicación agilizan el trabajo en taller. El acabado liso reduce el tiempo de lijado y mejora la calidad final del trabajo. Además, su bajo contenido de VOC la hace más segura para el operario y el ambiente.

Importante, a tener en cuenta

No aplicar sobre productos acrílicos monocomponentes, nitrocelulósicos ni aparejos fosfatantes. Evitar el contacto con ojos y piel, usar protección personal y trabajar en ambientes ventilados. No superar los 3 mm de espesor total. En sustratos galvanizados, no exceder los 60°C durante el secado por infrarrojo. Almacenar entre 15 y 25°C, en envase cerrado, lejos de fuentes de calor y del sol directo.

Datos técnicos

Base Resina de poliéster insaturada, cargas inertes flexibles
Color Blanco
Densidad 1,9 (+/- 0,03) kg/l
Tiempo máximo de aplicación 4 a 7 min.(20°C)
VOC* 46 g/l (Directiva Europea (2004/42/EC))
Tiempo de secado 20 a 30 min. (20°C)
Temperatura de aplicación 20°C
Almacenamiento Envase cerrado herméticamente de 15 a 25°C
Resistencia térmica una vez curada Hasta 100°C

Modos de uso

Preparación de sustrato La superficie debe estar correctamente desengrasada y tratada con hojas de lija. A continuación, debe ser limpiada por segunda vez con un desengrasante, enjuagada con agua y secada al aire
Preparación de mezcla La proporción de mezcla correcta es 2/100, cada 100 gr de masilla 2 gr de catalizador. Mezclar bien los dos componentes, hasta obtener un color uniforme. Remover cuidadosamente a fin de no incorporar aire. Excesiva cantidad de catalizador puede causar emblanquecimiento de la masilla
Aplicación de la masilla Durante trabajos con los productos de dos componentes se recomienda usar el equipo de protección personal. Evitar contacto con los ojos y la piel. Utilizar en lugares bien ventilados. La masilla puede ser aplicada en varias capas finas. Antes de aplicar la siguiente capa, la anterior debe estar endurecida. No sobrepasar el espesor total de 3 mm. El tiempo de vida de la mezcla es de 4 a 7 min a 20°C. El tiempo de endurecimiento de la masilla es de 20 a 30 minutos a 20°C La temperatura inferior a 20°C alarga significativamente el tiempo de endurecimiento del producto Secado por Infrarrojos IR Esperar 5 minutos antes de comenzar a secar por infrarrojo. 5- 7 minutos de ondas cortas. No sobrepasar la temperatura de 80° C. Sobre sustratos galvanizados no sobrepasar la temperatura de 60°C.
Post aplicación Para el lijado de rebaje (en seco) se utiliza P80 a P120. Para el lijado de acabado (en seco) se utiliza P120 a P320 Limpiar las herramientas luego de usarlas. Sobre las masillas de poliéster se puede aplicar: Masillas de poliéster de 2 componentes. Masillas de poliéster para pistola de 2 componentes Aparejos acrílicos de 2 componentes Aparejos epoxi de 2 componentes
Almacenamiento El producto se debe conservar en la temperatura de 15 hasta 25°C el envase bien cerrado, en lugar seco y templado, no dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso. Evitar la exposición directa al sol.