Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

AMOLADORA NEUMATICA 4"

Código 90703 857 0 | Peso 2.40Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Amoladora angular neumática de 115 (4 1/2” )de alto rendimiento, ideal para trabajos de corte y desbaste en espacios reducidos, con motor potente y diseño ergonómico.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 911.076,92
$ 407.745,00 Precio sin impuestos nacionales
55% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La amoladora angular neumática de 4” Würth está diseñada para ofrecer un rendimiento superior en tareas exigentes de corte y desbaste. Equipada con un motor de 0,85 CV (640 W), permite trabajar de forma rápida y eficiente, incluso en espacios reducidos. Su diseño versátil admite discos de 100, 115 y 125 mm, y cuenta con un mango adaptable para uso con mano derecha o izquierda. El funcionamiento es suave, con mínimas vibraciones, y su empuñadura ergonómica reduce la fatiga del operario. El sistema de escape de aire está orientado hacia la parte trasera, evitando interferencias en el área de trabajo. El cambio de disco es rápido y sencillo, optimizando los tiempos de operación.

Usos

Se utiliza principalmente para corte y desbaste de soldaduras, eliminación de óxido y desbarbado de metales. Es una herramienta clave en procesos de mantenimiento, reparación y producción en talleres mecánicos, metalúrgicos, líneas de montaje y servicios industriales.

Características

Cuenta con una potencia de 640 W, presión de trabajo de 6,3 bar, consumo de aire de 141 l/min y velocidad máxima de 10.000 RPM. La conexión de aire es de 1/4” y requiere una manguera de al menos 9 mm de diámetro. Su longitud es de 238 mm y el peso total es de 2 kg. Incluye botón de freno de husillo para mayor comodidad y seguridad.

Aplicaciones

Apta para trabajar sobre superficies metálicas en general, incluyendo acero, hierro y otros metales ferrosos y no ferrosos. También puede utilizarse con discos específicos para cerámicos o carburo de silicio, ampliando su rango de aplicación.

Beneficios

Ofrece una combinación ideal de potencia, maniobrabilidad y ergonomía. Su diseño compacto permite trabajar en zonas de difícil acceso, mientras que el bajo nivel de vibraciones y el agarre cómodo mejoran la experiencia del usuario. La versatilidad en el uso de discos y la facilidad de mantenimiento la convierten en una herramienta confiable y duradera para entornos industriales exigentes.

IMPORTANTE

No superar la presión de operación ya que puede provocar desgastes prematuros o roturas en las máquinas. Utilizar con filtro FRL para garantizar un funcionamiento óptimo y evitar el ingreso de óxido, suciedad y agua a la máquina.

Importante, a tener en cuenta

Para garantizar un funcionamiento óptimo y prolongar la vida útil del equipo, se recomienda lubricarla diariamente cuando se utiliza con regularidad. Además, es importante asegurarse de que el aire de escape no esté dirigido hacia el área de trabajo para evitar contaminación o molestias al operario.

Datos técnicos

Datos técnicos Valores
Ø Disco (mm) 100 / 115 / 125
Potencia (W) 640
Presión de aire (bar) 6.3
Consumo de aire 141 l/min
Velocidad máxima de vacío (RPM) 10000
Rosca para conexión de aire 1/4”
Diámetro mínimo de manguera (mm) 9
Longitud (mm) 238
Peso (kg) 2

También te puede interesar

También te puede interesar