Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO CORTE PREMIUM CUT 115X1

Código 90664 115 322 | Peso 0.03Kg. | Vto. 01/12/2028
Embalaje de 50 unidades
Disco de corte abrasivo Premium Cut para acero inoxidable, acero al carbono y metales ferrosos y no ferrosos, con excelente velocidad de corte y alta durabilidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

El disco de corte Premium Cut de Würth está desarrollado para trabajos exigentes en acero inoxidable, acero al carbono, metales ferrosos y no ferrosos. Fabricado con granos abrasivos de óxido de aluminio y zirconio, ofrece una excelente relación entre velocidad de corte, durabilidad y costo. Su estructura incluye dos mallas de fibra de vidrio que brindan mayor seguridad y estabilidad durante el uso. El diseño de perfil recto y la baja generación de calor permiten cortes precisos con mínima formación de rebabas. Además, está libre de hierro, cloro y azufre, lo que evita la contaminación por corrosión en acero inoxidable. Cumple con normas internacionales de calidad ANSI B 7.1 y EN 12413.

Usos

Se utiliza para cortes en procesos de mantenimiento, producción, carpintería metálica, construcción y reparación. Es ideal para operarios que trabajan con estructuras metálicas, cañerías, canaletas, marcos, cables de acero y componentes industriales.

Características

Disco abrasivo con granos de óxido de aluminio y zirconio. Perfil recto. Libre de hierro, cloro y azufre. Refuerzo con dos mallas de fibra de vidrio. Alta velocidad de corte. Baja generación de calor. Mínima formación de rebabas. Cumple normas ANSI B 7.1 y EN 12413.

Aplicaciones

Aplicable sobre acero inoxidable, acero al carbono, hierro, aluminio, metales ferrosos y no ferrosos. Recomendado para cortes en láminas metálicas, vigas, tuberías de plomería, conductos de aire, canaletas, tuberías sólidas y marcos metálicos.

Beneficios

Ofrece cortes rápidos, precisos y seguros. Su composición evita la contaminación del acero inoxidable. Alta durabilidad y resistencia. Ideal para trabajos intensivos y prolongados. Compatible con amoladoras angulares estándar.

Importante, a tener en cuenta