Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

APLICADOR NEUMÁT.DE SELLADORES 310ML

Código 90703 891 020 | Peso 1.40Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pistola neumática para aplicación de cartuchos de 280ml o 310ml, diseñada para trabajos industriales que requieren precisión, eficiencia y resistencia.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 114.293,46 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La pistola neumática para cartuchos de 310 ml está fabricada con materiales robustos y pensada para aplicaciones exigentes en entornos industriales. Funciona con una presión de trabajo de 6.2 bar (90 psi) y tiene un consumo máximo de aire de 396 l/min. Su entrada de aire es de 1/4" NPT y se conecta mediante una manguera de 3/8" (10 mm). Con un peso de 1.5 kg y dimensiones de 325 mm de largo, 50 mm de ancho y 150 mm de alto, ofrece un diseño compacto y ergonómico. El nivel de ruido es de 82 dB(A) y la vibración es inferior a 2.5 m/s², lo que la hace cómoda para uso prolongado.

Usos

Se utiliza para aplicar selladores, adhesivos o siliconas en cartuchos de 310 ml en procesos de mantenimiento, ensamblado, reparación y producción. Ideal para trabajos que requieren precisión en la dosificación del producto, como sellado de juntas, pegado de componentes o aislamiento.

Características

Presión de trabajo de 6.2 bar, consumo de aire de 396 l/min, entrada de aire de 1/4" NPT, manguera de 3/8", peso de 1.5 kg, dimensiones de 325 x 50 x 150 mm, capacidad de cartucho de 310 ml, nivel de ruido de 82 dB(A) y vibración menor a 2.5 m/s².

Aplicaciones

Puede aplicarse siliconas, poliuretanos, polímeros modificados, sobre superficies metálicas, plásticas, vidrios, cerámicas, madera y otros materiales comunes en la industria automotriz, metalúrgica, construcción, mantenimiento de flotas, minería y petróleo.

Beneficios

Permite una aplicación uniforme y controlada del producto, reduciendo el esfuerzo del operario y mejorando la calidad del trabajo. Su diseño ergonómico y bajo nivel de vibración favorecen el uso prolongado sin fatiga. Compatible con cartuchos estándar de 310 ml, lo que facilita su integración en procesos existentes.

Importante, a tener en cuenta

Es necesario contar con una fuente de aire comprimido adecuada (6.2 bar) y utilizar mangueras compatibles de 3/8". Se recomienda verificar el tipo de cartucho antes de la aplicación para asegurar compatibilidad. Almacenar en lugar seco y protegido del polvo para prolongar la vida útil del equipo.

También te puede interesar

También te puede interesar