Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SILICONA NEUTRA NEGRA PRO 310ML

Código 90892 859 351 | Peso 0.38Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Silicona neutra monocomponente de 310 ml, especialmente formulada para carpintería de aluminio, PVC y uso general en construcción. Disponible en varios colores. Homologada para colocación de espejos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La silicona neutra Würth es un sellador monocomponente de base alcoxy, diseñado para realizar juntas en interiores y exteriores. Su formulación permite una excelente adhesión sobre múltiples materiales como aluminio, madera, metal, PVC, vidrio, aluminio anodizado, acero inoxidable y hormigón. Gracias a su viscosidad, puede aplicarse en superficies horizontales y verticales sin desprendimiento, facilitando el alisado del cordón. Es permanentemente elástica, resistente a la intemperie, rayos UV, agentes químicos y al envejecimiento. No contiene disolventes ni emite olores desagradables, lo que la hace apta para ambientes interiores. Está disponible en colores transparente, blanco, negro Y gris.

Usos

Se utiliza para el sellado de juntas en obras con movimientos moderados, tanto en interiores como exteriores. Es ideal para trabajos de carpintería de aluminio y PVC, colocación de aberturas, terminaciones en construcción, y sellado de materiales diversos en procesos industriales o de mantenimiento.

Características

La silicona neutra Würth tiene una base alcoxy, con formación de piel en 35 minutos a 23°C y 50% HR. Su velocidad de endurecimiento es de aproximadamente 2 mm por día. Tiene una densidad de 0,99 g/cm³, velocidad de extrusión de 400 ml/min, y se aplica entre +5°C y +40°C. Después del curado, presenta una resistencia a la tracción de 0,50 N/mm², al corte de 3,0 N/mm², alargamiento a la rotura de 250%, resistencia al alargamiento a 100% de 0,37 N/mm², dureza Shore A de 24, capacidad de movimiento del 20%, y soporta temperaturas de -40°C a +120°C. No es pintable. Se presenta en cartucho de 310 ml.

Aplicaciones

Aplicable sobre aluminio, madera, metal, PVC, vidrio, espejos, acero inoxidable, hormigón, mortero y cemento. Se utiliza en obras civiles, industriales, talleres, líneas de producción, mantenimiento de flotas, y montaje de estructuras metálicas o de carpintería.

Beneficios

Ofrece alta calidad de sellado, sin reducción de volumen. Su viscosidad facilita el alisado del cordón y reduce el tiempo de manipulación. Es apta para interiores por no emitir olores, y para exteriores por su resistencia a la intemperie. Su elasticidad permanente y compatibilidad con sustratos alcalinos la hacen versátil y confiable.

Importante, a tener en cuenta

No debe estar en contacto directo con EPDM, APTK o neopreno, ya que puede cambiar de color. No es apta para sellado de acuarios, piedras naturales como mármol o cuarzo, ni para cristal estructural o muro cortina. Utilizar en lugares ventilados. Evitar adherencia a tres puntos en juntas profundas, rellenando con espuma de PU o cordón celular. Mantener fuera del alcance de niños y animales. Para uso profesional únicamente.

Datos Técnicos Antes del curado

Base Silicona Neutra base Alcoxy
Formación de piel 35 min. a 23ºC y 50% humedad relativa
Velocidad de endurecimiento Aprox.2mm/24h a 23ºC y 50%H.R
Densidad DIN 51757 0,99 g/cm3 (+20ºC)
Velocidad de extrusión 400 ml/min. (+23ºC)
Temperatura de aplicación de +5ºC a +40ºC

Datos Tecnicos despues del curado

Resistencia a la tracción ISO 8339 0,50 N/mm2
Resistencia al corte ISO 34 método C 3,0 N/mm2
Alargamiento a la rotura ISO 8339 250%
Resistencia al alargamiento a 100% ISO 8339 0,37 N/mm2
Dureza Shore A ISO 868 24
Capacidad de movimiento ISO 11600 20%
Resistencia a la temperatura de -40ºC a +120ºC
Pintable No

Tabla de profundidad de junta según ancho

Ancho (mm) Profundidad (mm)
5/6 5
7/9 6
10/12 7
12/15 8
de 16 a 35 La mitad de ancho

Tabla de Siliconas

Código Cont. Color
90892 859 31 310 ml Transparente
90892 859 32 310 ml Blanco
90892 859 351 310 ml Negro
90892 859 38 310 ml Gris