Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO FLAP MANTA ABRASIVA

Código 90575 115 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Disco flap de 115 mm con manta abrasiva, ideal para limpieza, acabado y pulido de superficies metálicas y acero inoxidable. Disponible en granos 100, 180 y 280, con respaldo de fibra de vidrio para mayor durabilidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Grano
100 180 280
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El disco flap con manta abrasiva de 115 mm está diseñado para operaciones de limpieza, acabado y pulido sobre una amplia variedad de superficies metálicas, especialmente en acero inoxidable. Fabricado con una manta abrasiva dispuesta en forma de solapas y adherida a un soporte de fibra de vidrio, este diseño permite una mayor resistencia al calor y prolonga la vida útil del producto. Se utiliza en máquinas portátiles, respetando una velocidad periférica recomendada de 80 m/s, y ofrece un rendimiento óptimo en amoladoras de velocidad variable operando entre 30 y 35 m/s (aproximadamente ±5.000 rpm). Está disponible en tres niveles de grano: grueso (100), medio (180) y fino (280), identificados por colores amarillo, rojo y azul respectivamente. El ángulo de trabajo recomendado es de 45°.

Usos

Este disco se utiliza para tareas de limpieza, amolado y pulido en procesos de mantenimiento, fabricación y reparación. Es ideal para eliminar incrustaciones, oxidación, restos de cordones de soldadura, cortes de plasma y decoloraciones en acero inoxidable. También se emplea en acabados de tubos, producción de tanques y limpieza de piezas metálicas.

Características

El disco cuenta con un respaldo de fibra de vidrio que le otorga alta resistencia térmica y mecánica, permitiendo un uso prolongado. Su diseño en forma de solapas mejora la flexibilidad y el rendimiento abrasivo. Está disponible en tres tipos de grano (100, 180 y 280), cada uno identificado por un color específico. El diámetro del disco es de 115 mm, con centro de 22,23 mm (7/8”) y una velocidad máxima de 13.300 RPM.

Aplicaciones

Apto para trabajar sobre acero inoxidable, acero al carbono, aluminio, metales ferrosos y no ferrosos en general. Su versatilidad lo hace útil en talleres metalúrgicos, industrias de mantenimiento, fábricas de estructuras metálicas, plantas de procesamiento de alimentos, minería, petróleo y transporte.

Beneficios

Ofrece una alta concentración de abrasivos que garantiza un excelente poder de limpieza y un acabado superior. El dorso de fibra de vidrio proporciona mayor durabilidad y resistencia al calor, lo que lo convierte en una opción confiable para trabajos exigentes. Su diseño en solapas permite un desgaste uniforme y un trabajo más eficiente.

Importante, a tener en cuenta

Antes de utilizar el disco, se deben leer atentamente las instrucciones de seguridad. Es obligatorio el uso de guantes, gafas y máscara protectora. No se deben utilizar discos dañados y es fundamental seguir las instrucciones de montaje de la máquina. Se recomienda retirar líquidos inflamables del área de trabajo y fijar correctamente el material a trabajar. Utilizar únicamente en amoladoras adecuadas, con ambas manos y sin aplicar fuerza excesiva. Para su almacenamiento, mantener en ambientes con temperatura entre +5 °C y +45 °C y humedad relativa entre 45% y 65%. Evitar lugares con alta humedad, agua o presencia de solventes.

Datos técnicos

Grano Color Diámetro de disco mm Diámetro de disco pulg Centro mm Centro pulg Máx. RPM Código emb
100 Amarillo 115 4 1/2” 22.23 7/8” 13.300 90575 115 100 1/5
180 Rojo 115 4 1/2” 22.23 7/8” 13.300 90575 115 180 1/5
280 Azul 115 4 1/2” 22.23 7/8” 13.300 90575 115 280 1/5