Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

BANCO SOPORTE DE MOTOR -680KG

Código 90715 97 011 | Peso 34.53Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Banco soporte de motor con cabezal giratorio de 360°, ruedas de nylon y estructura reforzada.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Capacidad en Kilos
450 680
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este banco para armado de motores está diseñado para facilitar tareas de reparación y mantenimiento. Su cabezal giratorio permite rotaciones completas de hasta 360°, lo que brinda acceso total al motor desde cualquier ángulo. Fabricado en caños estructurales de sección rectangular, cuenta con una terminación superficial de pintura a fuego que lo protege contra el desgaste, la corrosión, aceites y disolventes. Las ruedas de nylon con ejes forjados soportan cargas estructurales exigentes, mientras que las ruedas delanteras giratorias mejoran la maniobrabilidad. Además, incorpora una traba de seguridad para fijar el cabezal en distintas posiciones, refuerzo estructural en acero y sistema plegable para facilitar su almacenamiento.

Usos

Se utiliza para sostener y manipular motores de manera segura durante procesos de reparación, mantenimiento o inspección. Es ideal para trabajos que requieren rotación del motor para acceder a distintas partes sin esfuerzo físico excesivo.

Características

Posee un cabezal giratorio con rotación de 360°, estructura en caños rectangulares, pintura a fuego resistente a agentes agresivos, ruedas de nylon con ejes forjados, ruedas delanteras giratorias para facilitar el desplazamiento, traba de seguridad para fijar el cabezal, refuerzo estructural en acero y diseño plegable para optimizar el espacio de guardado.

Aplicaciones

Está especialmente indicado para talleres mecánicos, garajes, centros de servicio automotriz y espacios de mantenimiento de flotas, donde se realizan tareas sobre motores de vehículos livianos o medianos.

Beneficios

Permite una manipulación cómoda y segura del motor, mejora la eficiencia del trabajo mecánico al ofrecer acceso total al motor, garantiza una larga vida útil por sus materiales resistentes, facilita el traslado dentro del taller gracias a sus ruedas giratorias y ofrece seguridad adicional con su sistema de traba.

Importante, a tener en cuenta

Datos tecnicos

Capacidad Dimensiones (mm) (largo x ancho x altura) Peso banko (Kg) Plegable Frenos en ruedas delanteras Codigo
450 900 x 780 x 900 21 no no 90715 97 010
680 860 x 825 x 875 33 si si 90715 97 011