Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

BAUL PARA HERRAMIENTAS 8 CAJONES

Código 90962 615 408 | Peso 66.50Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Gabinete metálico para herramientas con 8 cajones y tapa superior, diseñado para almacenamiento seguro y organizado en entornos industriales y de mantenimiento.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 4.476.046,52 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El gabinete para herramientas cuenta con 8 cajones revestidos en goma de 2,5 mm, tapa superior con apertura hidráulica y cierre centralizado con juego de llaves. Está construido íntegramente en chapa de acero de 1 mm, incluyendo cuerpo y cajones, lo que garantiza robustez y durabilidad. Posee empuñaduras de acero cromado, dos por lateral, que facilitan su manipulación. Cada cajón soporta hasta 30 kg de carga, y el gabinete completo tiene un peso neto de 66,5 kg. Las dimensiones generales permiten una organización eficiente en espacios de trabajo exigentes.

Usos

Ideal para el almacenamiento y organización de herramientas manuales, eléctricas y de precisión en talleres mecánicos, metalúrgicos, líneas de producción, áreas de mantenimiento industrial, flotas de transporte y operaciones mineras o petroleras.

Características

Este mueble para herramientas está fabricado en chapa de acero de 1 mm, con 8 cajones revestidos en goma de 2,5 mm para protección de herramientas. Incluye tapa superior con apertura hidráulica, cierre centralizado con llave, empuñaduras cromadas laterales, y capacidad de carga de 30 kg por cajón. Dimensiones aproximadas: ancho total 1045 mm, altura con tapa cerrada 485 mm, altura con tapa abierta 600 mm.

Aplicaciones

Se aplica en superficies planas de talleres, pañoles, depósitos, unidades móviles de servicio técnico y estaciones de trabajo. Compatible con herramientas de distintos tamaños gracias a la variedad de cajones.

Beneficios

Ofrece alta resistencia estructural, seguridad mediante cierre centralizado, protección de herramientas con revestimiento interno, y facilidad de transporte gracias a sus empuñaduras. Su diseño compacto y funcional permite optimizar el espacio de trabajo y mejorar la eficiencia operativa.

Importante, a tener en cuenta

Las medidas son aproximadas. Se recomienda ubicar el gabinete sobre superficies niveladas y evitar sobrecargar los cajones para mantener la integridad estructural. Almacenar en ambientes secos para preservar el acero y los componentes cromados.

Dimensiones

Cantidad Ancho Profundidad Alto
Tapa 1 1030 mm 400 mm
Cajon 4 560 mm 400 mm 60 mm
Cajon 4 300 mm 400 mm 60 mm

También te puede interesar

También te puede interesar