Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

BOLSO PORTA HERRAMIENTAS ABIERTO

Código 90715 930 222 | Peso 2.87Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Bolso porta herramientas abierto, con base plástica reforzada y gran capacidad de carga.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 624.422,92
$ 186.340,00 Precio sin impuestos nacionales
70% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este bolso porta herramientas está diseñado para ofrecer resistencia, comodidad y practicidad en trabajos de campo. Su estructura abierta permite un acceso rápido a las herramientas, mientras que la base plástica reforzada le otorga mayor estabilidad y durabilidad. Fabricado en poliéster (PES), cuenta con bolsillos interiores y exteriores de distintos tamaños, una asa de transporte acolchada y un cinturón de hombro ajustable entre 850 y 1400 mm. Su capacidad de carga máxima es de 15 kg y su volumen interno alcanza los 39 litros, superando a los bolsos tradicionales del mercado. Es ideal para profesionales que necesitan transportar una gran cantidad de herramientas y materiales de forma organizada.

Usos

Se utiliza para el transporte y almacenamiento de herramientas manuales, eléctricas y materiales de trabajo. Es especialmente útil en tareas de mantenimiento, instalaciones, reparaciones y trabajos de campo donde se requiere movilidad y acceso rápido a los elementos de trabajo.

Características

Fabricado en poliéster (PES), tiene dimensiones de 440 x 250 x 360 mm, una capacidad de 39 litros y soporta hasta 15 kg de carga. Pesa 3 kg y cuenta con múltiples compartimentos: 1 bolsillo grande frontal, 5 bolsillos frontales, bandas elásticas en los laterales, 5 bolsillos chicos interiores, 2 medianos y 1 con borde elástico. Incluye asa acolchada y cinturón de hombro ajustable entre 850 y 1400 mm.

Aplicaciones

Está pensado para trabajos de campo como los realizados por zingeros, electricistas, técnicos, instaladores, publicistas y personal de mantenimiento. También es aplicable en talleres, obras, industrias, flotas de transporte y espacios donde se necesite trasladar herramientas de forma segura y organizada.

Beneficios

Permite transportar una gran cantidad de herramientas de forma organizada, con acceso rápido gracias a su diseño abierto. Su estructura reforzada y materiales resistentes aseguran durabilidad en condiciones exigentes. La comodidad de la asa acolchada y el cinturón ajustable mejora la experiencia de uso en jornadas prolongadas.

Importante, a tener en cuenta

Datos Tecnicos

Largo x ancho x alto 440 x 250 x 360 mm
Capacidad 39 L Aprox.
Material PES - Polyester
Color Negro, Gris
Capacidad de carga Máxima 15 kg
Peso del producto 3 kg
Longitud mín./máx. del cinturón de hombro 850-1400mmW

También te puede interesar

También te puede interesar