Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PULVERIZADOR 500ML C/MEDIDOR

Código 90891 502 500 | Peso 0.07Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pulverizador a gatillo de 500 ml, ideal para aplicar productos químicos líquidos en tareas de limpieza, desengrasado y protección de superficies.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 31.005,04
$ 15.728,79 Precio sin impuestos nacionales
49% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El pulverizador de 500 ml, está fabricado en plástico rígido y resistente, lo que garantiza una larga vida útil incluso en entornos exigentes. Su diseño incluye una boquilla con chorro regulable que permite adaptar la salida del producto según la necesidad del trabajo. Además, cuenta con un espacio en blanco en el envase para rotular el contenido, facilitando la identificación del producto utilizado.

Usos

Se utiliza para la aplicación de productos químicos líquidos en procesos de limpieza industrial, mantenimiento general, desengrase de piezas y protección de superficies. Es apto para talleres, líneas de producción, áreas de mantenimiento y uso profesional en distintos rubros.

Características

Tiene una capacidad de 500 ml, está construido en plástico rígido y resistente, y posee una boquilla con chorro regulable para controlar la salida del líquido. Incluye un espacio en blanco para rotular el contenido del envase, lo que facilita la organización y el uso seguro de productos químicos.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas, plásticas, cerámicas, vidrios y otras áreas que requieran limpieza o tratamiento con productos químicos. Es útil en entornos industriales, automotrices, metalúrgicos, mineros y de transporte.

Beneficios

Ofrece versatilidad para aplicar distintos productos químicos, resistencia a condiciones exigentes gracias a su material robusto, y practicidad para identificar el contenido del envase, lo que mejora la eficiencia y seguridad en el trabajo.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar