Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DESENGRASANTE UNIVERSAL 5 LITROS

Código 00893 160 500 | Peso 5.24Kg. | Vto. 01/10/2028
Embalaje de 1 unidades
Desengrasante en aerosol de alta volatilidad, ideal para limpieza rápida de piezas metálicas sin dejar residuos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Contenido en milimetros
500 5000
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El desengrasante Würth está formulado con solventes orgánicos de alta volatilidad que permiten una limpieza rápida, efectiva y sin residuos. Su fórmula está diseñada para eliminar aceites, grasas, líquidos de freno y otros contaminantes en segundos, gracias a su rápida evaporación. No daña plásticos, gomas ni cables, lo que lo hace seguro para uso en motores y componentes delicados. Se presenta en envase de 500 ml y 5L para diluir, con aplicación recomendada entre +5°C y +35°C.

Usos

Se utiliza para limpiar y desengrasar piezas metálicas, motores, herramientas y superficies contaminadas con aceites o fluidos. Ideal para mantenimiento automotriz, metalúrgico, maquinaria industrial y líneas de producción.

Características

Desengrasa y limpia eficazmente, es de rápida evaporación y no deja residuos. No ataca gomas, plásticos o superficies pintadas. Permite una aplicación a 360° y una evaporación a alta presión.

Aplicaciones

Contiene solventes orgánicos de alta volatilidad, con olor característico. Su rango de aplicación es entre +5°C y +35°C. No deja residuos y seca en segundos. Presentación en aerosol de 500 ml y en bidón de 5 litros, diluible en agua en proporciones de 1:3 a 1:15.

Beneficios

Limpieza rápida y sin residuos. No requiere enjuague. Seguro para componentes sensibles. Ahorra tiempo en procesos de mantenimiento y mejora la eficiencia operativa.

Importante, a tener en cuenta

El spray no aplicarlo sobre superficies calientes ni cerca de llamas. Utilizar en ambientes ventilados. No almacenar a temperaturas extremas. Evitar el contacto prolongado con la piel. Si se utiliza el bidón de 5L, diluir según el nivel de suciedad. Usar agua caliente para mejores resultados. No aplicar sobre superficies calientes. Almacenar en lugar fresco y seco. Evitar contacto prolongado con la piel.

Datos Técnicos

Codigo Cont.
90890 108 10 500 ml
00893 160 500 5L