Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

BAUL PARA HERRAMIENTAS 4 CAJONES

Código 90962 615 404 | Peso 39.80Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Gabinete metálico para herramientas con cuatro cajones y tapa superior, diseñado para almacenamiento seguro y organizado en entornos industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este mueble para herramientas con cajones está construido en chapa de acero de 1 mm de espesor, lo que garantiza robustez y durabilidad en condiciones exigentes. Cuenta con cuatro cajones revestidos con goma de 2,5 mm para proteger las herramientas y evitar deslizamientos, además de una tapa superior con apertura hidráulica. Los paneles laterales están perforados para permitir la colocación de accesorios adicionales. Incluye dos empuñaduras de acero cromado, una en cada lateral, que facilitan su manipulación. El sistema de cierre centralizado con llave asegura el contenido, ofreciendo mayor protección. Cada cajón soporta hasta 30 kg de carga, y el peso neto del gabinete es de 39,8 kg.

Usos

Este organizador metálico se utiliza para el almacenamiento, organización y protección de herramientas en talleres mecánicos, metalúrgicos, líneas de producción, áreas de mantenimiento industrial, flotas de transporte y espacios de trabajo técnico. Es ideal para mantener el orden y facilitar el acceso rápido a herramientas durante tareas operativas.

Características

Fabricado en chapa de acero de 1 mm, con paneles laterales perforados, tapa superior con apertura hidráulica, cuatro cajones con revestimiento de goma de 2,5 mm, empuñaduras cromadas laterales, cierre centralizado con llave, capacidad de carga de 30 kg por cajón y peso neto de 39,8 kg.

Aplicaciones

Se aplica en superficies planas de talleres, fábricas, depósitos, unidades móviles de mantenimiento y espacios técnicos donde se requiere almacenamiento seguro. Compatible con herramientas manuales, eléctricas y accesorios de trabajo.

Beneficios

Ofrece alta resistencia estructural, seguridad mediante cierre con llave, protección de herramientas gracias al revestimiento de goma, facilidad de transporte por sus empuñaduras laterales, y versatilidad para agregar accesorios en los paneles perforados. Su diseño compacto y funcional mejora la eficiencia en el trabajo diario.

Importante, a tener en cuenta

Las medidas son aproximadas. Se recomienda ubicar el gabinete sobre superficies niveladas para garantizar estabilidad. No exceder la capacidad de carga de 30 kg por cajón. Mantener en ambientes secos para evitar corrosión. El sistema de cierre debe mantenerse limpio para asegurar su funcionamiento.

Dimensiones

Cantidad Ancho Profundidad Alto
Tapa 1 665 mm 400 mm 60 mm
Cajones 4 560 mm 400 mm 60 mm

También te puede interesar

También te puede interesar