- Corte y Taladro

LIJA PARA ROTO-ORBITAL D150 MM G400
Cód: 90577 333 040
$ 95.02
LIJA PARA ROTO-ORBITAL D150 MM G220
Cód: 90577 333 022
$ 66.51
LIJA PARA ROTO-ORBITAL D150 MM G180
Cód: 90577 333 018
$ 95.02
LIJA PARA ROTO-ORBITAL D150 MM G150
Cód: 90577 333 015
$ 95.02
MECHA DOBLE PUNTA DE 2,0 mm
Cód: 90636 20
$ 198.44
DISCO LIJA ALTA VELOC D115 # 100
Cód: 90580 115 100
$ 157.54
MECHA DOBLE PUNTA DE 2,5 mm
Cód: 90636 25
$ 242
DISCO LIJA ALTA VELOC D115 # 60
Cód: 90580 115 60
$ 173.63
DISCO LIJA ALTA VELOC D115 # 36
Cód: 90580 115 36
$ 207.51
DISCO CORTE RL ACERO CD 180x2,5x22,2
Cód: 90669 201 802
$ 221.91
MECHA DOBLE PUNTA DE 3,0 mm
Cód: 90636 30
$ 336.38
MECHA HSS DIN 338 - D1,5 MM
Cód: 90624 000 150
$ 265.95
MECHA HSS DIN 338 - D1,0 MM
Cód: 90624 000 100
$ 265.95
MECHA DOBLE PUNTA DE 4,0 mm
Cód: 90636 40
$ 424.71
DISCO ROLOC ABRAS.NYLON GRANO 120
Cód: 90580 005 012
$ 313.39
DISCO ROLOC ABRAS.NYLON GRANO 80
Cód: 90580 005 080
$ 326.94
DISCO ROLOC ABRAS.NYLON GRANO 60
Cód: 90580 005 060
$ 343.03
MECHA DOBLE PUNTA DE 4,5 mm
Cód: 90636 45
$ 347.27
DISCO DE CORTE PREMIUM 180X1,6X22,2
Cód: 90664 180 016
$ 334.56
MECHA DOBLE PUNTA DE 5,0 mm
Cód: 90636 50
$ 394.70
MECHA HSS DIN 338 - D4,0 MM
Cód: 90624 000 400
$ 403.17
MECHA DOBLE PUNTA DE 5,5 mm
Cód: 90636 55
$ 638.88
MECHA DOBLE PUNTA DE 6,0 mm
Cód: 90636 60
$ 491.26
MECHA HSS DIN 338 - D6,0 MM
Cód: 90624 000 600
$ 614.07
MECHA DOBLE PUNTA DE 6,5 mm
Cód: 90636 65
$ 924.44
SIERRA COPA CILIND.HSSCO8 BIMET.D19
Cód: 90632 900 019
$ 970.42
SIERRA COPA CILIND.HSSCO8 BIMET.D22
Cód: 90632 900 022
$ 1102.31
SIERRA COPA CILIND.HSSCO8 BIMET.D25
Cód: 90632 900 025
$ 1272.92
DISCO CORTE RL AC/INOX 350X3,0X25,4
Cód: 90669 230 353
$ 968.96
SIERRA COPA CILIND.HSSCO8 BIMET.D29
Cód: 90632 900 029
$ 1401.18
BROCA SDS PLUS RED LINE-D14-L210MM
Cód: 90648 771 421
$ 1026.56
SIERRA COPA CILIND.HSSCO8 BIMET.D32
Cód: 90632 900 032
$ 1600.83
MECHA HSS DIN 338 - D8,0 MM
Cód: 90624 000 800
$ 1127.35
DISCO DE CORTE PREMIUM 355X3,0X25,4
Cód: 90664 355 030
$ 1020.63
BROCA SDS PLUS RED LINE-D16-L210MM
Cód: 90648 771 621
$ 1184.10
MECHA DE CENTRO P/ SIERRA 14 A 30MM
Cód: 90632 04 1
$ 1715.78
SIERRA COPA CILIND.HSSCO8 BIMET.D35
Cód: 90632 900 035
$ 1744.82
MECHA DE CORTE LATERAL DIAM. 8 MM.
Cód: 90698 516
$ 1281.51
DISCO ABRASIVO NYLON 0 100MM 6MM
Cód: 90585 110 0
$ 1926.32
SIERRA COPA CILIND.HSSCO8 BIMET.D44
Cód: 90632 900 044
$ 1385.69
BROCA SDS PLUS RED LINE-D18-L260MM
Cód: 90648 771 826
$ 1642.33
FRESA METALICA ESFERICA D9,6-L8MM
Cód: 90616 003 031
$ 1675.36
FRESOLIN HSS-M2 TP:A D4
Cód: 90612 841 260
$ 1778.7
SIERRA COPA CILIND.HSSCO8 BIMET.D57
Cód: 90632 900 057
$ 2606.34
MECHA P/TALADRO(PUNTOS SOLDADURA)8MM
Cód: 90710 008
$ 1910.83
MECHA HSS DIN 338 - D11,0 MM
Cód: 90624 001 100
$ 2025.17
SIERRA COPA CILIND.HSSCO8 BIMET.D64
Cód: 90632 900 064
$ 2947.56
FRESA METAL.OVAL EN PUNTA D9,6-L19MM
Cód: 90616 007 031
$ 2159.85
MECHA HSS DIN 338 - D11,5 MM
Cód: 90624 001 150
$ 2246.24
BROCA SDS PLUS RED LINE-D20-L310MM
Cód: 90648 772 031
$ 2273.34
FRESA METAL.CILIND.REDOND.D9,6-L19MM
Cód: 90616 002 031
$ 2524.06
FRESOLIN HSS-M2 TP:B D4
Cód: 90612 941 645
$ 2579.96
SET MACHOS PASO FINO 5/16 2PZ
Cód: 90661 202 523
$ 2651.95
FRESA METAL.CILIND.REDOND.D6-L18MM
Cód: 90616 002 011
$ 2662.12
MECHA HSS DIN 338 - D12,5 MM
Cód: 90624 001 250
$ 2667.20
FRESA METALICA CONO REDOND.D10-L20MM
Cód: 90616 009 031
$ 2756.98
CORONA HSS CON ROMPE VIRUTAS D 12
Cód: 90632 313 012
$ 2766.30
MECHA MACHO AVELLANADOR 3EN1 M6x1,0
Cód: 90653 976 001
$ 2784.08
DISCO ABRASIVO NYLON 0 150MM 8MM
Cód: 90585 115 0
$ 2922.99
SET MACHOS METRICOS M5X0,8 3PZ
Cód: 90639 5 1
$ 3194.88
FRESA METALICA ESFERICA D6-L4,7MM
Cód: 90616 003 010
$ 3208.43
CORONA HSS CON ROMPE VIRUTAS D 15
Cód: 90632 313 015
$ 4648.82
AVELLANADOR 90° 8,3MM V/1/4" HEX.
Cód: 90694 026 08
$ 3487.09
FRESA METALICA CILIND. ALU D6-L16MM
Cód: 90616 001 411
$ 3528.60
SET MACHOS METRICOS M6X1 3PZ
Cód: 90639 6 1
$ 3576.88
SET BROCAS SDS PLUS RED LINE-7PZ
Cód: 90648 770 001
$ 3700.54
CORONA HSS CON ROMPE VIRUTAS D 17
Cód: 90632 313 017
$ 3726.8
FRESA METAL.CONO REDOND.ALU D6-L18MM
Cód: 90616 004 411
$ 3749.66
AVELL.TRIPLE FILO ZEBRA VERDE M4
Cód: 90694 019 08
$ 3811.5
CORONA HSS CON ROMPE VIRUTAS D 18
Cód: 90632 313 018
$ 3942.78
FRESA METALICA FORMA LLAMA D12-L30MM
Cód: 90616 006 041
$ 4018.16
CORONA HSS CON ROMPE VIRUTAS D 19
Cód: 90632 313 019
$ 4231.61
SET MACHOS METRICOS M8x1,25 3PZ
Cód: 90639 8 1
$ 4248.55
FRESA CONICA DE 5-20 MM
Cód: 90694 024 20
$ 4571.25
FRESA METAL.CONO REDOND.ALUD12-L25MM
Cód: 90616 004 441
$ 4738.96
CORONA HSS CON ROMPE VIRUTAS D 22
Cód: 90632 313 022
$ 4830.44
MECHA HSS DIN 338 - D13,5 MM
Cód: 90624 001 350
$ 4849.92
SET MACHOS PASO FINO 1/2 2PZ
Cód: 90661 202 223
$ 5118.42
AVELL.TRIPLE FILO ZEBRA VERDE M8
Cód: 90694 019 16
$ 5358.12
MECHA HSS DIN 338 - D15,0 MM
Cód: 90624 001 500
$ 5618.99
CORONA HSS CON ROMPE VIRUTAS D 27
Cód: 90632 313 027
$ 8600.68
FRESA METAL.CILIND.REDOND.ALUD12-L25
Cód: 90616 002 441
$ 6087.38
FRESA METALICA CILIND. ALU D12-L25MM
Cód: 90616 001 441
$ 6370.28
MECHA HSS DIN 338 - D16,0 MM
Cód: 90624 001 600
$ 6590.50
CORONA HSS CON ROMPE VIRUTAS D 30
Cód: 90632 313 030
$ 9563.84
AVELL.TRIPLE FILO ZEBRA VERDE M10
Cód: 90694 019 20
$ 7125.81
SET MACHOS METRICOS M12x1,75 3PZ
Cód: 90639 12 1
$ 7650.95
CORONA HSS CON ROMPE VIRUTAS D 35
Cód: 90632 313 035
$ 10983.17
MECHA HSS DIN 338 - D17,0 MM
Cód: 90624 001 700
$ 8570.79
CORONA HSS CON ROMPE VIRUTAS D 45
Cód: 90632 313 045
$ 14154.58
SET MACHOS METRICOS M14x2 3PZ
Cód: 90639 14 1
$ 10181.78
SET MACHOS METRICOS M16X2 3PZ
Cód: 90639 16 1
$ 12569.48
AVELL.TRIPLE FILO ZEBRA VERDE M16
Cód: 90694 019 31
$ 13192.02
FRESA CONICA MULTIFILO 0-25 MM
Cód: 90698 0 25
$ 14515.88