Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

KIT DE 5 FRESAS METALICAS ALUMINIO

Código 90616 800 000 | Peso 0.29Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de 5 fresas metálicas con dentado especial para aluminio, plásticos y metales no ferrosos, con geometrías variadas según norma DIN.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El set de fresas metálicas para aluminio está compuesto por cinco piezas con distintas formas y dimensiones, diseñadas específicamente para trabajar aluminio, plásticos y metales no ferrosos. Las fresas están fabricadas con dentado especial que evita el empaste del material, optimizando la remoción de viruta. Cumplen con normas similares a DIN 8032/8033 y presentan geometrías variadas: ZYAS, RBF y WRC. Están diseñadas para herramientas rotativas con vástago de 6 mm, lo que las hace compatibles con una amplia gama de equipos eléctricos o neumáticos.

Usos

Se utilizan en tareas de mecanizado, desbaste, rebaje, perfilado y terminación de piezas de aluminio y plásticos. Son ideales para industrias metalúrgicas, talleres de matricería, mantenimiento industrial, fabricación de piezas livianas y trabajos de precisión.

Características

El set incluye cinco fresas con formas ZYAS (x2), RBF (x2) y WRC. Los diámetros de cabeza varían entre 6 mm y 12 mm, con longitudes de cabeza de 16 mm a 25 mm. Todas tienen vástago de 6 mm y longitudes totales de 50 mm o 65 mm. El dentado está optimizado para evitar el empaste en materiales blandos como el aluminio.

Aplicaciones

Aplicables sobre aluminio, plásticos técnicos y metales no ferrosos como cobre, bronce o latón. Se utilizan con herramientas rotativas eléctricas o neumáticas compatibles con fresas de vástago de 6 mm.

Beneficios

Diseñadas específicamente para aluminio, metales no ferrosos y plásticos, evitan el empaste y mejoran la eficiencia del mecanizado. La variedad de formas permite adaptarse a diferentes tipos de trabajo con una sola compra. Compatibles con múltiples herramientas rotativas estándar. Alta precisión y rendimiento en materiales blandos.

Importante, a tener en cuenta

No se especifican advertencias o condiciones de uso en la ficha técnica. Se recomienda utilizar con herramientas adecuadas a la velocidad de corte del material trabajado y emplear protección personal durante su uso.

Caracteristicas

Abreviatura DIN Diámetro cabeza mm Longitud cabeza mm Diámetro vástago mm Longitud total mm Código
ZYAS 6 16 6 50 90616 001 411
ZYAS 12 25 6 65 90616 001 441
RBF 6 18 6 50 90616 004 411
RBF 12 25 6 65 90616 004 441
WRC 12 25 6 65 90616 002 441

También te puede interesar

También te puede interesar