
Se utiliza para fresado de partes interiores en motores, bombas, tuberías, carcasas y bloques, así como para preparación y terminación de soldaduras. Es apto para tareas de mantenimiento, reparación y producción en el rubro metalúrgico, mecánico y automotriz.
Opera a 20.000 RPM, con un peso de 1 kg, consumo de aire de 114 L/min, potencia de 0,5 HP, presión de trabajo de 6,4 bares, nivel de ruido de 85 dBA, rosca de conexión de aire de 1/4” macho y largo total de 260 mm. Incluye eje largo de 112 mm, regulador de aire y silenciador giratorio.
Nuestra herramienta es ideal para el preparado o terminación en soldaduras, interiores de caño, carcasas de bombas, block de motores, etc. También en diversas tareas en el rubro metalúrgico o mecánico por su bajo peso y versatilidad.
Su eje extendido permite acceder a zonas internas de componentes sin necesidad de desmontar piezas. El cuerpo liviano y el mango bicomponente mejoran la maniobrabilidad y reducen la fatiga. El regulador de aire y el silenciador giratorio optimizan el control y la comodidad durante el trabajo. Su versatilidad lo convierte en una herramienta clave para operarios que trabajan en espacios reducidos.
El rendimiento puede verse afectado por presión de aire, suciedad, lubricación y condiciones ambientales. Se recomienda utilizar aceite para máquinas neumáticas y realizar mantenimiento regular. No incluye racor ni acople, por lo que deben adquirirse por separado.
| Velocidad | 20.000 RPM |
| Peso | 1kg |
| Consumo de aire | 114 L/min |
| Potencia | 0,5 Hp |
| Rosca de conexión de aire | 1/4“ Macho |
| Largo Total | 260 mm |
| Nivel de Ruido | 85 DBa |
| Presión de trabajo | 6,4 Bares |