Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORNO MANUAL NEUMATICO STANDARD 1/4"

Código 90703 227 0 | Peso 0.76Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Torno neumático manual liviano y versátil, con regulador de caudal de aire y diseño ergonómico para trabajos de desbaste, pulido y rectificado.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 255.042,84
$ 138.125,00 Precio sin impuestos nacionales
46% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El torno manual neumático standard de 1/4” de Würth está diseñado para tareas de precisión en superficies metálicas y soldaduras. Su carcasa plástica protege contra golpes y rayones, brindando mayor comodidad al operador. Cuenta con una palanca de acelerador con bloqueo de seguridad para evitar arranques accidentales, y una salida de aire trasera que mantiene despejada la zona de trabajo. La perilla reguladora permite ajustar el caudal de aire en un rango de 180°, adaptando la herramienta a distintas exigencias. Funciona con fresas de vástago de 1/4” y ofrece excelente maniobrabilidad en espacios reducidos.

Usos

Se utiliza para desbaste de superficies, limpieza de soldaduras, desbarbado, pulido y rectificado en tareas de mantenimiento, reparación y producción. Ideal para operarios que trabajan en metalúrgicas, talleres de chapa y pintura, mantenimiento industrial y líneas de ensamblado.

Características

Opera a una velocidad de 22.000 RPM, con un peso de 0,6 kg, consumo de aire de 370 L/min, potencia de 0,45 HP, presión de trabajo de 6,3 bar, rosca de conexión de aire de 1/4” hembra, boquilla de 1/4” y requiere manguera de 9 mm de diámetro. Incluye regulador de caudal giratorio y salida de aire trasera.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies metálicas, soldaduras, piezas fundidas y componentes que requieran terminación o ajuste fino. Compatible con fresas de piedra y otras herramientas abrasivas de vástago de 1/4”.

Beneficios

Su diseño liviano y ergonómico permite trabajar con precisión y comodidad. La carcasa plástica protege al operador y prolonga la vida útil del equipo. El regulador de caudal y el bloqueo de seguridad en el acelerador brindan control total sobre la herramienta. La salida de aire trasera mejora la visibilidad y limpieza del área de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

El producto no incluye racor ni acople. Se recomienda lubricar regularmente la herramienta a través de la conexión de aire, utilizando filtro lubricador y aceite para máquinas neumáticas. El rendimiento puede verse afectado por presión de aire, suciedad, diámetro de manguera y condiciones ambientales. Lubricación mínima recomendada: 1 g/min.

Datos Técnicos

Velocidad 22.000 RPM
Peso 0,6 kg
Consumo de aire 370 L/min
Potencia 0,45 HP
Diámetro de manguera recomendada 9 mm
Rosca de conexión de aire 1/4” hembra
Presión de trabajo 6,3 bar
Boquilla 1/4“

También te puede interesar

También te puede interesar