Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORNO MANUAL ANGULAR 90º

Código 90703 085 63 | Peso 0.51Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Fresadora neumática angular de 90°, compacta y liviana, diseñada para trabajos de precisión con control de velocidad y bajo nivel de vibración.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La fresadora angular 90° de Würth está equipada con un mango de composite que reduce la vibración y mejora el confort durante el uso prolongado. Su textura ofrece un agarre firme, mientras que la palanca de acelerado permite controlar el trabajo con precisión. Cuenta con escape de aire frontal y regulador integrado. Su diseño compacto y liviano facilita el acceso a zonas difíciles, siendo ideal para tareas de fresado en espacios reducidos. Opera a una velocidad de 22.000 RPM, con encastre de 1/4” y motor de 1/3 HP.

Usos

Se utiliza para trabajos de fresado en tareas de mantenimiento, reparación y producción, especialmente en zonas de difícil acceso. Es adecuada para trabajos de precisión en metal, plástico y otros materiales, tanto en talleres como en líneas de producción.

Características

Posee encastre de 1/4”, velocidad de 22.000 RPM, longitud total de 127 mm, peso neto de 450 gramos, motor de 1/3 HP, entrada de aire NPT de 1/4”, requiere manguera de aire de 10 mm, consumo de aire de 5,1 m³/h y presión de trabajo entre 90 y 120 PSI. Incluye escape frontal y regulador de velocidad.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies metálicas, plásticas o compuestas, en procesos que requieren fresado angular. Su formato permite trabajar en ángulos cerrados o espacios reducidos, como interiores de estructuras, maquinaria o carrocerías.

Beneficios

Su diseño compacto y liviano permite trabajar con comodidad en espacios reducidos. El mango de composite reduce la vibración, mejorando la ergonomía. La palanca de acelerado y el regulador integrado ofrecen control total sobre la velocidad, lo que permite adaptar la herramienta a distintos tipos de trabajo. El escape frontal mejora la visibilidad y limpieza del área de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

Es esencial respetar la presión de aire recomendada (90–120 PSI) y utilizar mangueras de 10 mm para asegurar el rendimiento óptimo. El uso de aire comprimido fuera de los rangos indicados puede afectar la durabilidad y eficiencia de la herramienta.

Datos Técnicos

Encastre 1/4”
Velocidad 22,000 RPM
Longitud total 127mm
Peso neto 450 gr.
Motor 1/3 hp
Entrada de aire NPT 1/4”
Manguera de aire 10mm
Consumo de aire 5,1m3 /h
Presión de aire 90-120 psi

También te puede interesar

También te puede interesar