Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

FRESA DE PIEDRA DE 13 X 3 MM

Código 83680 13 3 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Fresa abrasiva de óxido de aluminio con vástago de acero, diseñada para trabajos manuales de desbaste y remoción en acero, compatible con fresadoras eléctricas o neumáticas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La fresa de piedra es una herramienta abrasiva compuesta por una piedra de óxido de aluminio unida a un vástago de acero, lo que le otorga resistencia y durabilidad. Está diseñada para ser utilizada en fresadoras, tanto eléctricas como neumáticas, y se emplea en operaciones manuales de desbaste, rectificado o remoción de material. Su formato compacto y su composición la hacen ideal para trabajos de precisión en entornos industriales.

Usos

Se utiliza principalmente para tareas de remoción de material, desbaste, rectificado y acabado en piezas metálicas. Es común en procesos de mantenimiento, reparación, fabricación y ajuste de componentes metálicos, especialmente en herrerías, fundiciones y talleres metalúrgicos.

Características

Fabricada en óxido de aluminio, un abrasivo de alta dureza, y montada sobre un vástago de acero que permite su fijación segura en fresadoras. husillos de 3 y de 6 mm. No debe utilizarse a velocidades superiores a 33 m/s.

Aplicaciones

Está indicada para trabajar sobre acero, siendo apta para superficies metálicas en general. Se aplica en piezas de maquinaria, estructuras metálicas, moldes, herramientas y componentes industriales que requieran ajustes o terminaciones.

Beneficios

Ofrece un alto poder de remoción, lo que permite trabajar de forma eficiente y rápida. Está disponible en diversos diámetros y formatos, lo que facilita su adaptación a diferentes tipos de trabajos y necesidades. Su compatibilidad con fresadoras eléctricas y neumáticas la convierte en una herramienta versátil para múltiples entornos industriales.

Importante, a tener en cuenta

No debe operarse a velocidades elevadas, siendo recomendable no superar los 33 m/s para evitar riesgos de rotura o desgaste prematuro. Es fundamental verificar que la fresa sea adecuada para el trabajo a realizar y que la velocidad de rotación sea la correcta. Se recomienda aplicar solo una leve presión durante su uso.

fresas de piedra

Diámetrovástago mm MedidaDimetro xL mm Código
1 3 5x13 83680 5 13
2 3 8x10 83680 8 10
3 3 13x3 83680 13 3
4 6 6x20 83680 6 20
5 6 30x6 83680 30 6
6 6 6x27 83680 6 27
7 6 40x10 83680 40 10
8 6 20x65 83680 20 65
9 6 18x30 83680 18 30