Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET 7 BROCAS ENCASTRE SDS PLUS

Código 90648 770 001 | Peso 0.42Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de brocas SDS Plus Red Line de 7 piezas, diseñado para perforación con percusión en materiales de construcción como hormigón, mampostería y ladrillo. Mecha de encastre rapido.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 47.953,51 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este conjunto incluye 7 brocas SDS Plus de diferentes medidas, fabricadas con punta de carburo de tungsteno de alta resistencia y cuerpo de aleación de acero con núcleo endurecido. La geometría optimizada de la punta permite desviar el polvo de perforación, facilitando un avance rápido y suave. La punta especial de autocentrado asegura orificios precisos, mientras que la estructura reforzada brinda mayor resistencia a la rotura y una vida útil prolongada. Es compatible con taladros percutores que utilizan sistema de encastre SDS Plus.

Usos

Las Brocas Red Line se destacan por su excelente velocidad de perforación y su geometría optimizada de la punta, que desvía suavemente el polvo de la perforación y asegura un rápido avance.

Características

El set incluye brocas de 5 mm a 12 mm de diámetro, con longitudes de corte entre 50 mm y 100 mm, y longitudes totales entre 110 mm y 160 mm. Las brocas están fabricadas con punta de carburo de tungsteno y cuerpo de acero endurecido. Su diseño permite una perforación rápida, precisa y con alta resistencia al desgaste y a la rotura..

Aplicaciones

Apto para perforar hormigón, mampostería, ladrillo y bloques. No se recomienda su uso en plásticos ni metales. Es compatible exclusivamente con taladros percutores que cuenten con sistema de encastre SDS Plus.

Beneficios

Ofrecen una velocidad de perforación superior y orificios precisos gracias a su geometría optimizada y punta de autocentrado. Su construcción robusta con materiales de alta calidad asegura una mayor durabilidad y resistencia a la rotura, proporcionando un rendimiento confiable y eficiente.

Importante, a tener en cuenta

No se debe utilizar agua durante el proceso de perforación, ya que puede dañar la punta y dificultar la remoción del polvo. No son adecuadas para perforar plásticos ni metales. Es fundamental verificar la compatibilidad con el sistema SDS Plus antes de su uso.

También te puede interesar

También te puede interesar