Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SELLADOR ACRILICO BLANCO 280 ML

Código 90892 162 001 | Peso 0.51Kg. | Vto. 05/08/2027
Embalaje de 1 unidades
Sellador acrílico monocomponente de base acuosa, ideal para el relleno y sellado de grietas, fisuras y juntas en interiores y exteriores. De fácil aplicación, sin olor y apto para pintar.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 5.354,25
12
$ 4.997,30
7% OFF
24
$ 4.640,35
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El Sellador Acrílico Blanco Würth es un producto monocomponente formulado con una combinación de carbonato de calcio, polímero acrílico y base acuosa, que actúa como solvente durante el proceso de curado. Se presenta en cartucho de 280 ml (459 g), con color blanco y densidad de 1,64 ± 0,03 g/cm³. Forma piel entre 15 y 60 minutos (a 25°C y 50% HR), con curado total de 2 mm en 24 horas. Posee una elongación superior al 100% y resistencia a la rotura mayor a 0,1 MPa. Su temperatura de aplicación va de -5°C a +35°C, y una vez curado resiste entre -10°C y +80°C. Puede ser lijado y pintado con pintura al agua.

Usos

Está diseñado para trabajos de sellado en construcción, mantenimiento y reparación. Se utiliza para rellenar grietas, fisuras y huecos en paredes, techos, juntas de bajo movimiento, y zonas sanitarias. También es útil en tareas de terminación y acabado en interiores y exteriores.

Características

Es un sellador sin olor, impermeable, de buena flexibilidad y excelente adhesión. Puede ser lijado y pintado con pintura a base de agua. Su aplicación es sencilla, con buena estabilidad después del curado, alta resistencia y durabilidad. Apto para uso interior y exterior.

Aplicaciones

Se aplica sobre materiales como metal, madera, PVC, zinc, aluminio y superficies de construcción. Es apto para uso en paredes, techos, sanitarios y elementos premoldeados. No se recomienda para armado de aberturas ni para aplicaciones sometidas a deformaciones físicas o contacto directo con líquidos.

Beneficios

Ofrece una solución práctica y eficiente para el sellado de grietas y juntas, con excelente adherencia y resistencia. Su facilidad de aplicación, posibilidad de pintado y uso en múltiples superficies lo convierten en una opción versátil para profesionales de mantenimiento, obra y terminación. Además, su base acuosa lo hace más seguro y amigable para el usuario.

Importante, a tener en cuenta

No debe utilizarse como adhesivo estructural ni en contacto directo con líquidos o disolventes durante el curado. No es apto para sellado de acuarios ni depósitos de agua potable, ni para aplicaciones sometidas a rayos UV o deformaciones físicas. Las superficies deben estar limpias y libres de polvo, grasa o aceite. En grietas, se recomienda abrirlas en forma de “V” antes de aplicar. Proteger del agua durante las primeras 8 horas tras la aplicación. Mantener el envase cerrado para evitar el secado del producto.

Datos técnicos

Base Química Acrílico
Contenido 280 ml / 459 g
Color Blanco
Densidad 1.64 +/3 -0.03 g/cm3
Tiempo de formación de piel 15 - 60 minutos
Curado Total 2mm / 24 horas
Encogimiento 29%
Resistencia a la rotura >0.1 Mpa
Elongación (ASTM D 412C) > 100%
Temperatura de aplicación -5°C hasta + 35°C
Resistencia a la temperatura -10°C hasta + 80°C

También te puede interesar

También te puede interesar